ALO 16 BL Płytka skrajnaWEIDMUELLER

files/fotob/543027.jpg.
ALO 16 BL Płytka skrajna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SERIA A
Nr Katalogowy: 
2502320000
Kod EAN: 
4050118515794
Symbol Sonepar: 
P01775695
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Terminal zasilania do rozdziału potencjału kanałami o identycznych złączkach

Dane techniczne

Długość
95.5 mm
Głębokość
51.5 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 10 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 16 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 16 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 16 mm2
Prąd znamionowy In
76 A
Szerokość
12 mm
Szerokość / rozmiar rastra
12 mm
Wysokość
95.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
51.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 130 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Do instalacji
Miedź

Produkty powiązane i akcesoria

DEK 5/8 PLUS MC SDR Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Inne
Porównaj
1046370000
DEK 5/8 PLUS MC SDR Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/8 MC OPIS NA ZLECENIE Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Inne
Porównaj
1856750000
DEK 5/8 MC OPIS NA ZLECENIE Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 12/8 PLUS MC SDR Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Porównaj
1906010000
WS 12/8 PLUS MC SDR Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 10/8 PLUS MC SDR Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Porównaj
1906030000
WS 10/8 PLUS MC SDR Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDIS SL 1,0x5,5x125 Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Długość całkowita
243 mm
Długość klingi
125 mm
Grubość trzpienia
1 mm
Szerokość trzpienia
5.5 mm
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Porównaj
1274680000
SDIS SL 1,0x5,5x125 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/5 PLUS MC NE WS Oznacznik przewodu

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1854490000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS Oznacznik przewodu
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/8 PLUS MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1046350000
DEK 5/8 PLUS MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/8 MC NEUTRAL Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1856740000
DEK 5/8 MC NEUTRAL Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/8 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2007130000
DEK 5/8 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 10/8 PLUS MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1905950000
WS 10/8 PLUS MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 12/8 MC NEUTRAL Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1906000000
WS 12/8 MC NEUTRAL Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 8/8 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2007170000
WS 8/8 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 12/8 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2007210000
WS 12/8 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS-A 8/8 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8.1 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2448930000
WS-A 8/8 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1805490000
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
1805520000
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
AAM 16 YE FLASH Oznacznik terminala

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
12 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Inne
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2635590000
AAM 16 YE FLASH Oznacznik terminala
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS-A 8/12 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
12 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2619900000
WS-A 8/12 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 2,5N/2 Mostek sprężynowy 2-torowy

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.1 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1527540000
ZQV 2,5N/2 Mostek sprężynowy 2-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 1,5N/2 Mostek sprężynowy 2-torowy

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
17.5 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1985410000
ZQV 1,5N/2 Mostek sprężynowy 2-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar