PAP PRV/PPV8 SW Płytka skrajnaWEIDMUELLER

files/fotob/487830.jpg.
PAP PRV/PPV8 SW Płytka skrajna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SERIA P
Nr Katalogowy: 
1173720000
Kod EAN: 
4032248966158
Symbol Sonepar: 
P00986033
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
3 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Czarny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Tak

Produkty z serii

PRV 16 BL 35X15 RT/WS Zacisk rozdzielacza krosowego
Porównaj
WEIDMUELLER
1267790000

PRV 16 BL 35X15 RT/WS Zacisk rozdzielacza...

PRV 16 BL 35X15 RT/WS Zacisk rozdzielacza krosowego
PRV 16 BL 35X15 WS/RT Zacisk rozdzielacza krosowego
Porównaj
WEIDMUELLER
1267800000

PRV 16 BL 35X15 WS/RT Zacisk rozdzielacza...

PRV 16 BL 35X15 WS/RT Zacisk rozdzielacza krosowego
PRV 16 BL 35X7.5 RT/WS Zacisk rozdzielacza krosowego
Porównaj
WEIDMUELLER
1267810000

PRV 16 BL 35X7.5 RT/WS Zacisk rozdzielacza...

PRV 16 BL 35X7.5 RT/WS Zacisk rozdzielacza krosowego
PRV 16 BL 35X7.5 WS/RT Zacisk rozdzielacza krosowego
Porównaj
WEIDMUELLER
1267820000

PRV 16 BL 35X7.5 WS/RT Zacisk rozdzielacza...

PRV 16 BL 35X7.5 WS/RT Zacisk rozdzielacza krosowego
PRV 16 SW 35X7.5 RT/WS Zacisk rozdzielacza krosowego
Porównaj
WEIDMUELLER
1173680000

PRV 16 SW 35X7.5 RT/WS Zacisk rozdzielacza...

PRV 16 SW 35X7.5 RT/WS Zacisk rozdzielacza krosowego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar