Zasięg wykrywania (dla wysokości montażu 6 m i 12 m): okrągły. Osoby chodzące Ø: maks. 18 m i maks. 24 m. Wysokość widoczna 23 mm. Z 2 kanałami. Przeznaczony do podłączania i odłączania taśm świetlnych w zależności od jasności pomieszczenia. Użycie urządzenia jako czujnika ruchu. Zastosowanie detektorów z 2 stopniami wyłączania zasilania. Zastosowanie detektorów z wbudowaną funkcją monitorowania. Stały przełącznik światła z maks. 2 niezależnymi kanałami. Stały przełącznik światła z maks. 2 wyjściami do przełączania zależnego od jasności dwóch pasm świetlnych w obszarze. Z wbudowanym sprzęgaczem magistrali KNX. Przycisk programowania można aktywować za pomocą nadajnika podczerwieni 6010-25 (-500). Nadaje się do sufitów podwieszanych o grubości płyty od 9 do 25 mm. Rozmiar otworu: Ø 68 mm. Nadaje się do montażu powierzchniowego. Nie można go zainstalować w standardowych brytyjskich lub VDE puszkach podtynkowych. Rekomendacja: obudowa instalacyjna od Kaiser HaloX-O (nr artykułu 1290-40) z odpowiadającymi osłonami (1290-47 lub 1290-85 dla betonu surowego) lub IBTronic H120-68 od Spelsberg
Dane techniczne
Głębokość
45 mm
Głębokość wbudowania
22 mm
Liczba kanałów
2
Maksymalny czas załączenia
1092 min
Min. głębokość puszki montażowej
22 mm
Minimalny czas załączenia
10 s
Numer RAL (zbliżony)
9016
Optymalna wysokość montażowa
4 m
Szerokość
91 mm
Wysokość
91 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ze złączem magistrali
Nie
Przezroczysty
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła