DA/M.6.210.2.1 6x210W 230V Ściemniacz 6-kanałowyABB

files/fotob/1644506.gif.
DA/M.6.210.2.1 6x210W 230V Ściemniacz 6-kanałowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DIMMING ACTUATOR, 6GANG
Nr Katalogowy: 
2CKA006220A0731
Kod EAN: 
4011395252031
Symbol Sonepar: 
P10130640
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Multichannel universal dimming actuator optimised for dimming retrofit LED lamps (LEDi). Also suitable for dimming incandescent lamps, low-voltage halogen lights with conventional or electronic transformers, 230 V halogen lamps and dimmable energy-saving halogen lamps. Automatic load detection (can be deactivated). Separate N-connection per channel. Parallel connection of the outputs possible to increase the output power. Outputs can be connected in parallel in any configuration. Minimum load: 2 W. Manual operation on device also possible without bus voltage or in an unprogrammed status. Programming of the device also possible without applied 230V supply voltage. With integrated bus coupler. Nominal power at 230 V~ mains voltage: 230 V~ incandescent and halogen lamps: 6 x 210 W/VA to 1 x 800 W/VA. Dimmable 230 V~ LEDi: 6 x 210 W/VA to 1 x 800 W/VA in trailing edge control, 6 x 80 W/VA to 1 x 240 W/VA in leading edge control. Inductive L-transformers with LED/low-voltage halogen lamp: 6 x 210 W/VA to 1 x 800 W/VA. Electronic C-transformers with LED/low-voltage halogen lamp: 6 x 210 W/VA to 1 x 800 W/VA. Electronic LC-transformers with LED/low-voltage halogen lamp: 6 x 80 W/VA to 1 x 240 W/VA

Dane techniczne

Liczba wyjść
6
Min. głębokość puszki montażowej
58 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
8
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres napięcia
110 - 230 V
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Człon wykonawczy ściemniacza
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
System magistralny Powernet
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Rodzaj obciążenia
Uniwersalny
System magistralny KNX
Nie
Inne systemy magistralne
free@home
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
System magistralny LON
Tak
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar