DELTA MOTION DET.RANGE 290 SINAMICS AKCESORIASIEMENS

files/fotob/1113300.png.
DELTA MOTION DET.RANGE 290 SINAMICS AKCESORIA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5TC7212
Kod EAN: 
4001869336039
Symbol Sonepar: 
P01543021
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DELTA Surface-mounting motion detector IP55 Sensing range 290° 230 V AC 50/60 Hz 2500W 10AX titanium white

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
0.5 - 0.5 lx
Kąt detekcji w poziomie
290 - 290 °
Kąt skanowania
290 °
Maksymalna moc łączeniowa
2500 W
Maksymalny czas załączenia
0.5 min
Maksymalny prąd załączania
10 A
Maksymalny zasięg boczny
16 m
Maksymalny zasięg na wprost
16 m
Minimalny czas załączenia
5 s
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Prąd sterowania
10 mA
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres temperatury
55 - 55 °C
Minimalny prąd załączania
10 A
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Strefa dla zwierząt
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Wymuszone załączenie
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Przezroczysty
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar