Charakterystyka ogólna:
Mechanizm do wyposażenia w
- uchwyt uniwersalny
- ramkę
Parametry produktu:
Ściemniacz przyciskowy 0 - 10 V
- Ściemniacz z funkcjami zał./wył. Oraz ściemnij/rozjaśnij do lamp fluorescencyjnych z balastem elektronicznym 0-10 V
- Maksymalny prad sterowania: 40 mA
- Moc maksymalna:600 VA
- Biały
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
33 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Moc znamionowa
20 - 600 VA
Napięcie sterowania
90 - 254 V
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Przekrój żyły
2.5 - 2.5 mm²
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
47 - 63 Hz
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
20 - 600 W
Sposób działania
Przycisk
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK02
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Ściemniacz szeregowy
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego