Charakterystyka
Czujnik ruchu do rozbudowy zestawu OR-MA-705. Czujnik bezprzewodowo (falami radiowymi) przesyła impuls do odbiornika, który sygnałem dźwiękowym powiadamia o wykryciu ruchu w strefie chronionej.
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasilanie bateryjne: 3x1,5V AAA (brak w zestawie)
zasięg: w terenie otwartym : 120 m
kąt widzenia czujnika: 120 st. w poziomie
zasięg wykrywania ruchu przez czujnik: 7 m
stopień ochrony: IP44
wymiary: 68 x 105 x 42 mm (szer./wys./gł)