SEDNA kremowy Czujnik ruchu DIM DELAYSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510188.jpg.
SEDNA kremowy Czujnik ruchu DIM DELAY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SDN2000223
Kod EAN: 
8690495053159
Symbol Sonepar: 
P00545149
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ruchu w kolorze kremowym, serii Sedna, marki Schneider Electric, o numerze katalogowym SDN2000223. * Urządzenie może być wykorzystywane jako tradycyjny włącznik światła lub służyć do załączania innych urządzeń o maksymalnym poborze prądu do 10 A, w przypadku wykrycia ruchu w kontrolowanym obszarze * Pozwala osiągnąć znaczną oszczędność energii elektrycznej, ponieważ jego styk pozostaje otwarty, a urządzenie do niego podłączone pozostaje wyłączone gdy kontrolowany przez niego obszar jest pusty * Posiada regulację poziomu natężenia oświetlenia zewnętrznego poniżej którego jest on aktywny, oraz czas zwłoki dla zamknięcia styku * Podłączenie przewodów za pomocą zacisków śrubowych * Mechanizm posiada czytelny schemat oraz oznaczenie zacisków ułatwiające podłączenie * Dodatkowo, solidna ramka montażowa wykonana z galwanizowanego metalu posiada nacięcia ułatwiające pozycjonowanie * Produkt może być instalowany w ramkach wielokrotnych

Dane techniczne

Maksymalna liczba czujników w systemie/układzie
10
Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres temperatury
-5 - 35 °C
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do transformatorów elektronicznych niskiego napięcia
Tak
Do żarówek i lamp halogenowych 230V
Tak
Z szyną zbiorczą N
Nie
Do toroidalnych transformatorów niskiego napięcia
Tak
Do świetlówek i żarówek energooszczędnych
Tak

Pliki do pobrania

Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar