1FL60441AF612LG1 400V 0,75kW 3000obr Servo silnikSIEMENS

files/fotob/1104378.png.
1FL60441AF612LG1 400V 0,75kW 3000obr Servo silnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1FL60441AF612LG1
Symbol Sonepar: 
P10020758
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 3AC 400 V Pn=0.75 kW Nn=3000 rpm M0=3.5 Nm MN=2.39 Nm Shaft height 45 mm, with angle plug absolute encoder 20-bits (12-bit multi-turn) plain shaft, Tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V70 & V90