BRS39BW460ABA -BERGER SILNIK KROKOWY 6,78NmSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/490005.jpg.
BRS39BW460ABA -BERGER SILNIK KROKOWY 6,78Nm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM SD3 & MOTORS
Nr Katalogowy: 
BRS39BW460ABA
Kod EAN: 
3389119223966
Symbol Sonepar: 
P00906164
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten produkt jest częścią Lexium SD3 i silników i oferuje 3-fazowe napędy i silniki krokowe. 6-biegunowy silnik krokowy z gładkim wałem 14 mm, kołnierzem centrującym 60 mm, bez hamulca podtrzymującego i drugiego końca wału. Zapewnia wysoki moment podtrzymania, co sprawia, że jest to optymalne rozwiązanie w zastosowaniach takich jak pobieranie i układanie itp. Jest to 3-fazowy silnik krokowy o prądzie znamionowym 2,25 A, prędkości mechanicznej 3000 obr./min i napięciu zasilania 230 V AC, 325 V DC. Jest wyposażony w skrzynkę zaciskową do połączeń elektrycznych. Wymiary wału to 14 mm (średnica) × 30 mm (długość). Okres eksploatacji wynosi około 20 000 godzin (łożysko). Jest to produkt o stopniach ochrony IP41 i IP56. Jego wymiary to 171 mm (długość) × 85 mm (szerokość), wymiary kołnierza centrującego to 2 mm (głębokość) × 60 mm (średnica) a średnica otworu montażowego wynosi 98,99 mm. Produkt waży 4,3 kg. Ten silnik krokowy jest szczególnie odpowiedni do pozycjonowania na krótkich odległościach, np. podczas etykietowania. Spełnia wymagania norm EN 50347 i IEC 60072-1. Ten silnik krokowy jest zgodny z napędami krokowymi Lexium SD3. Obsługuje standardowe azjatyckie mocowanie kołnierzowe 85 mm z systemem chłodzenia konwekcyjnego, 4 otwory montażowe o średnicy 6,5 mm. SD3 to napęd silnika krokowego do uniwersalnych zastosowań. Osiąga gotowość do pracy w bardzo krótkim czasie. Wystarczy podłączyć silnik krokowy do napędu, ustawić natężenie prądu i rozdzielczość kroków. 3-fazowy silnik krokowy o bardzo dużej gęstości mocy. Wykonuje precyzyjne ruchy krok po kroku, które są kontrolowane przez napęd. 3-fazowy silnik krokowy jest dokładny, mocny i wytrzymały oraz wyróżnia się wysoką gęstością mocy

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Krotność momentu rozruchowego
0
Krotność prądu rozruchowego
0
Liczba biegunów
0
Liczba faz
3
Moc znamionowa przy częstotliwości znamionowej
0.26 kW
Moment krytyczny
0
Napięcie znamionowe
480 V
Prąd znamionowy
2.6 A
Zakres temperatur pracy
40 °C
Znamionowa prędkość obrotowa przy częstotliwości znamionowej
1500 1/min
Znamionowy moment obrotowy
0.9 nm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Inne
Model
Silnik trójfazowy synchroniczny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj budowy
Inne
Klasa efektywności energetycznej
Inne
Łożysko
Inne
Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową (VPI)
Inne
Klasa izolacji wg IEC
Inne
Współpraca z przemiennikiem częstotliwości
Nie
Z rezystancyjnym czujnikiem temperatury (RTD)
Nie
System chłodzenia
Inne
Z ochroną antykondensacyjną
Nie
Rodzaj mocowania wału
Inne
Rodzaj pracy
Inne
Przeciążalność
Nie
Cecha przeciwwybuchowości
Brak
Klasa efektywności energetycznej silnika
Inne
Z czujnikiem temperatury PTC
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ESESAACZZSPMZZ Licencja

Opis produktu

Ecostruxure Machine Expert, Licencja drukowana, Safety, 1 użytkownik
Porównaj
ESESAACZZSPMZZ
ESESAACZZSPMZZ Licencja
Szybki podgląd: Opis i parametry
CEXSPUCZXSPMZZ Licencja

Opis produktu

Ecostruxure Machine Expert, Licencja drukowana, STANDARD, 1 użytkownik
Porównaj
ESEEXPCZZSPMZZ
CEXSPUCZXSPMZZ Licencja
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar