BSH1003M31A2A Servo silnikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502205.jpg.
BSH1003M31A2A Servo silnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
BSH1003M31A2A
Kod EAN: 
3389118139961
Symbol Sonepar: 
P00757821
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Serwonapęd AC BSH, 7,76Nm — 2000 obr./min — wał z wpustem bez hamulca — IP65. typ produktu lub komponentu : serwonapęd - skrócona nazwa urządzenia: BSH - Maksymalna prędkość mechaniczna: 6000 obr/min - ciągły moment: 7,76 Nm dla LXM15LD10N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 7,76 Nm dla LXM15LD17N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 7,76 Nm dla LXM15LD17N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 7,76 Nm dla LXM15LD17N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 7.8 N.m dla LXM05AD22N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 7.8 N.m dla LXM05BD22N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 7.8 N.m dla LXM05CD22N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy - szczytowy moment utyku: 15,19 Nm dla LXM15LD10N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 22,95 Nm dla LXM15LD17N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 22,95 Nm dla LXM15LD17N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 22,95 Nm dla LXM15LD17N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 23.17 N.m dla LXM05AD22N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 23.17 N.m dla LXM05BD22N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 23.17 N.m dla LXM05CD22N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy - znamionowa moc wyjściowa: 1100 W dla LXM05AD22N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 1100 W dla LXM05BD22N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 1100 W dla LXM05CD22N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 1300 W dla LXM15LD10N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 1400 W dla LXM15LD17N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 1400 W dla LXM15LD17N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 750 W dla LXM15LD17N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy - moment znamionowy: 6.36 N.m dla LXM15LD10N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 6.5 N.m dla LXM15LD17N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 6.5 N.m dla LXM15LD17N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 6.73 N.m dla LXM05AD22N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 6.73 N.m dla LXM05BD22N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 6.73 N.m dla LXM05CD22N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 7 N.m dla LXM15LD17N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy - prędkość znamionowa: 1000 obr/min dla LXM15LD17N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 1500 obr/min dla LXM05AD22N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 1500 obr/min dla LXM05BD22N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 1500 obr/min dla LXM05CD22N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 2000 obr/min dla LXM15LD10N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 2000 obr/min dla LXM15LD17N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 2000 obr/min dla LXM15LD17N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy - zgodność produktu: LXM05AD22N4 w 380...480 V trzy fazy, LXM05BD22N4 w 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, LXM05CD22N4 w 380...480 V trzy fazy, LXM15LD10N4 w 400 V trzy fazy/trójfazowy, LXM15LD17N4 w 230 V trzy fazy, LXM15LD17N4 w 400 V trzy fazy, LXM15LD17N4 w 480 V trzy fazy/trójfazowy - koniec wału: kluczowany - stopień ochrony IP: IP65 (STANDARD), IP67 (z zestawem IP67) - rozdzielczość sprzężenia zwrotnego prędkości: 131072 punktów/obrót - hamulec trzymania: bez - sposób montażu: kołnierz zgodny z normą międynarodową - połączenie elektryczne: złącza obrotowe kątowe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar