SIMOTICS S-1FL6 230V 3AC 0,1kW 3000rpm Servo silnikSIEMENS

files/fotob/1105271.png.
SIMOTICS S-1FL6 230V 3AC 0,1kW 3000rpm Servo silnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1FL60242AF211AG1
Kod EAN: 
4042948670811
Symbol Sonepar: 
P10011113
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 230 V 3AC Pn=0.1 kW Nn=3000 rpm M0=0.32 Nm MN=0.32 Nm Shaft height 20 mm Incremental encoder TTL 2500 incr./rev. plain shaft Tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V90 The SIMOTICS S-1FL6 LI servo motor is suitable for simple and highly dynamic applications in conjunction with the SINAMICS V90 servo converter. The motor can be combined with the SINAMICS V90 converter and the MOTION-CONNECT 300 connection system to create a powerful servo system with high functionality. The result is a seamless drive system. Wherever highly dynamic and precise motion sequences are demanded, a drive system comprising the SIMOTICS S-1FL6 and SINAMICS V90 is the first choice. Users benefit from the high dynamic response, accuracy and compact dimensions. The SIMOTICS S-1FL6 servo motor is a permanently excited synchronous motor designed for operation without external cooling. Heat is dissipated via the surface of the motor. Thanks to the use of a quick-release connector, the motors are quick and easy to install. The servo motor with a high dynamic response and a low moment of inertia (low-inertia motor) is available in four shaft heights and a braking performance of between 0.05 kW and 2.00 kW. The motor has IP65 degree of protection and natural cooling as standard. The servo motor covers the ranges of rated torque from 0.16 Nm to 6.37 Nm and rated speed from 3 000 rpm. In addition, the motor optionally has a TTL 2 500 ppr incremental encoder, a 21-bit single turn absolute encoder and a 20-bit Multiturn absolute encoder. The SIMOTICS S-1FL6 LI servo motor can be adapted to address specific user requirements by using various options, such as connectors, encoders and additional accessories. SIMOTICS – dynamic and precise

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar