Wbudowane złącze z pojedynczymi żyłami o długości 50 cm umożliwia szybkie podłączenie czujników/elementów wykonawczych w rozdzielnicy. Przykręcane do przedniej części obudowy i można je łatwo podłączyć wewnątrz obudowy. Jego stabilność i odporność (IP 67) zapewnia bezpieczne połączenia w obszarze czujnika/elementu wykonawczego.. Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości. Do podłączania urządzeń do rozdzielnic lub obudów maszyn. Dobra odporność na olej i substancje chemiczne. Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości. Do podłączania urządzeń do rozdzielnic lub obudów maszyn. Dobra odporność na olej i substancje chemiczne.
Dane techniczne
Długość przewodu podłączeniowego
500 mm
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój poprzeczny przewodu
0.34 mm²
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
-25 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Materiał izolacji żyły
Elastomer termoplastyczny (TPE)
Sposób montażu
Montaż czołowy
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Materiał pokrycia styków
Złoto
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Brak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Drut
Stopień zanieczyszczenia
3
Z gwintem
Tak
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej