Ekonomiczne i efektywne oprzewodowanie czujników i elementów wykonawczych, Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom, Przyłączenie wolnego końca przewodu na życzenie klienta, Płaszcz zewnętrzny: PUR, kolor czarny, 4 x 0,75 mm², 4 styki: BN (1), WH (2), BU (3), BK (4), Izolacja żyły: PVC, Średnica zewnętrzna: 5,9 mm, Przewód zasilający, 4-żyłowy, Złącze M12, kodowanie A, system szybkozłącza, Możliwość zastosowania w prowadnicach łańcuchowych, Wolny od substancji utrudniających lakierowanie (LABS - free), Zawiera podstawę oznaczników
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
10 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
12 A
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Końcówka niezarobiona
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej