Skrzynka zaciskowa 200x400x132 poliwęglan IP66 Skrzynka zaciskowaHOFFMAN

files/fotob/1808209.png.
Skrzynka zaciskowa 200x400x132  poliwęglan IP66 Skrzynka zaciskowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TERMINAL BOXES
Nr Katalogowy: 
OPCP204013TE
Kod EAN: 
6418677198359
Symbol Sonepar: 
P10179264
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka zacisk., 200x400x132

Dane techniczne

Głębokość
132 mm
Liczba modułów
0
Liczba otworów pod flansze
0
Liczba rzędów
0
Liczba wejść kablowych
0
Numer RAL
7.04
Szerokość
400 mm
Wysokość
200 mm
Z zamkiem
Nie
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z płytą montażową
Nie
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj drzwi
Brak
Odporność udarowa
IK07
Do ochrony odgromowej
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Zestaw do regulacji głębokości Zestaw do regulacji głębokości

Opis produktu

Zestaw do regulacji głębokości
Porównaj
OELA1.04E
Zestaw do regulacji głębokości Zestaw do regulacji głębokości
Szybki podgląd: Opis i parametry
Zawiasy OABP-OPCP Zawiasy OABP-OPCP

Opis produktu

Zawiasy OABP-OPCP

Dane techniczne

Kąt otwarcia
180 °
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Zawias wewnętrzny
Nie
Zawias zewnętrzny
Tak
Regulowany
Nie
Porównaj
OHI1E
Zawiasy OABP-OPCP Zawiasy OABP-OPCP
Szybki podgląd: Opis i parametry
Zaślepki otworów pokrywy Zaślepki otworów pokrywy

Opis produktu

Zaślepki otworów pokrywy
Porównaj
OCP1E
Zaślepki otworów pokrywy Zaślepki otworów pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Wspornik mont. ściennego Wspornik mont. ściennego

Opis produktu

Wspornik mont. ściennego
Porównaj
OFL1E
Wspornik mont. ściennego Wspornik mont. ściennego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Płyta montażowa 200x400 Stal galwanizowana Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa, 200x400

Dane techniczne

Szerokość
400 mm
Wysokość
200 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
OMP2040E
Płyta montażowa 200x400 Stal galwanizowana Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przedłużenie ramy 200x400x55 poliwęglan MP IP66 Przedłużenie ramy

Opis produktu

Przedłużenie ramy, 200x400x55

Dane techniczne

Głębokość
55 mm
Szerokość
400 mm
Wysokość
200 mm
Rodzaj akcesorium/części
Element dystansowy
Porównaj
OPCP204006EE
Przedłużenie ramy 200x400x55 poliwęglan MP IP66 Przedłużenie ramy
Szybki podgląd: Opis i parametry
 35x360 35x400 Szyna DIN

Opis produktu

Szyna DIN 35x360, 35x400

Dane techniczne

Długość
400 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Wysokość
35 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
DR353505E
35x360 35x400 Szyna DIN
Szybki podgląd: Opis i parametry
 35x160 35x200 Szyna DIN

Opis produktu

Szyna DIN 35x160, 35x200

Dane techniczne

Długość
200 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Wysokość
35 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
DR351505E
35x160 35x200 Szyna DIN
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar