EVLink Pro AC EVA1PBS1 dla 1 stacji ładowania SłupekSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280272.jpg.
EVLink Pro AC EVA1PBS1 dla 1 stacji ładowania Słupek
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EVLINK PRO AC
Nr Katalogowy: 
EVA1PBS1
Symbol Sonepar: 
P10159432
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

To akcesorium montażowe EVlink Pro AC to słupek montażowy do instalacji na podłożu. Przystosowany jest do instalacji i obsługi 1 stacji ładowania EVlink Pro AC. Słupek jest koloru szarego (RAL 7016). Materiał cokołu to Alu 5754 ze wstępną obróbką fosforanem cynku. Wymiary to (H) 1300mm x (W) 285mm x (D) 229mm. Waga produktu wynosi 5 kg

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

EVB3S22NC0M  3f 22kW T2  RDC-DD 6mA i licznik MID Stacja
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVB3S22NC0M

EVB3S22NC0M 3f 22kW T2 RDC-DD 6mA i licznik...

EVB3S22NC0M 3f 22kW T2 RDC-DD 6mA i licznik MID Stacja
EVB3S07NCAM  1f 74 kW  RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA Stacja
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVB3S07NCAM

EVB3S07NCAM 1f 74 kW RDC-DD 6mA RCDA-SI...

EVB3S07NCAM 1f 74 kW RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA Stacja
EVB3S22NCA  3f 22kW  RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA MNx Stacja
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVB3S22NCA

EVB3S22NCA 3f 22kW RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA...

EVB3S22NCA 3f 22kW RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA MNx Stacja
EVB3S11NCA  3f 11kW  RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA MNx Stacja
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVB3S11NCA

EVB3S11NCA 3f 11kW RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA...

EVB3S11NCA 3f 11kW RDC-DD 6mA RCDA-SI 30mA MNx Stacja
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar