SREBNY 2GS VARIO 3/3 Słupek aluminiowyPCE

files/fotob/1519441.jpg.
SREBNY 2GS VARIO 3/3 Słupek aluminiowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MB50307507W
Symbol Sonepar: 
P10180519
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dzięki smukłej i eleganckiej konstrukcji kolumna idealnie nadaje się do powierzchni biurowych i obszarów zewnętrzych. Składa się z: zamkniętego profilu aluminiowego, pokrywy, podstawy, gniazd sieciowych 230V, złączek fazowych, neutralnej (N) oraz wyrównawczej (PE), śrub montażowych. Słupki mogą być mocowane bezpiecznie na płytach kamiennych za pomocą śrub montażowych dostępnych w zestawie lub w ziemi przy użyciu fundamentu aluminiowego. Słupki mogą być mocowane bezpiecznie na płytach kamiennych za pomocą śrub montażowych dostępnych w zestawie lub w ziemi przy użyciu fundamentu aluminiowego

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Liczba gniazd
2
Szerokość
126 mm
Wysokość
300 mm
Liczba puszek instalacyjnych
0
Funkcja przełączająca
Brak
Kolor
Srebro
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP44
Gatunek materiału
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Matowy
Przezroczysty
Nie
Z podświetleniem
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar