NEW MYRA 1+2 antracyt Przedłużenie z głowicąSLV

files/fotob/1044573.jpg.
NEW MYRA 1+2 antracyt Przedłużenie z głowicą
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MYRA
Nr Katalogowy: 
233165
Kod EAN: 
4024163140423
Symbol Sonepar: 
P01202494
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Drążek przedłużający z aluminium do MYRA, 2 głowice lampy. W połączeniu można zastosować maksymalnie dwa drążki

Dane techniczne

Długość
310 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
30 mm
Średnica
30 mm
Kolor
Antracyt
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Łącznik prosty
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

NEW MYRA DISPLAY CURVE 50W GU10 Oprawa ścienna antracyt
Porównaj
SLV
233135

NEW MYRA DISPLAY CURVE 50W GU10 Oprawa ścienna...

NEW MYRA DISPLAY CURVE 50W GU10 Oprawa ścienna antracyt
NEW MYRA DISPLAY CURVE 50W GU10 Oprawa ścienna srebrnoszary
Porównaj
SLV
233134

NEW MYRA DISPLAY CURVE 50W GU10 Oprawa ścienna...

NEW MYRA DISPLAY CURVE 50W GU10 Oprawa ścienna srebrnoszary
NEW MYRA 2 2x4W GU10 antracyt IP44 Oprawa ścienna
Porównaj
SLV
233185

NEW MYRA 2 2x4W GU10 antracyt IP44 Oprawa...

NEW MYRA 2 2x4W GU10 antracyt IP44 Oprawa ścienna
NEW MYRA WALL SPOT 2x50W GU10 antra.IP55 Oprawa ścienna
Porównaj
SLV
233095

NEW MYRA WALL SPOT 2x50W GU10 antra.IP55...

NEW MYRA WALL SPOT 2x50W GU10 antra.IP55 Oprawa ścienna
NEW MYRA UP-DOWN 35W GU10 antracyt Oprawa ścienna
Porównaj
SLV
233115

NEW MYRA UP-DOWN 35W GU10 antracyt Oprawa...

NEW MYRA UP-DOWN 35W GU10 antracyt Oprawa ścienna

Produkty powiązane i akcesoria

SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P

Opis produktu

Do łączenia kabli trójstykowych o średnicy od 6 do 12 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP68 nadaje się zwłaszcza do użytku na zewnątrz

Dane techniczne

Liczba żył
3
Nominalny przekrój poprzeczny
mm² [UN]
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Okablowanie przelotowe
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
228730
SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar