MUREVA STYL E14 230VAC/DC czerwony LED do sygnalizatoraSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/945150.jpg.
MUREVA STYL E14 230VAC/DC czerwony LED do sygnalizatora
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MUREVA STYL
Nr Katalogowy: 
MUR34556
Kod EAN: 
3606480790119
Symbol Sonepar: 
P01727113
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mureva LED do sygnalizatora o numerze katalogowym MUR34556 to osprzęt serii Mureva Styl marki Schneider Electric.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 - 250 V
Napięcie znamionowe
250 V
Kolor lampy
Czerwony
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
E14
Zastosowanie
Inne
Wymagany przewód neutralny
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

MUREVA STYL IP55 3x2P+Z SCHUKO antracyt Gniazdo sieciowe potrójne
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MUR36038

MUREVA STYL IP55 3x2P+Z SCHUKO antracyt Gniazdo...

MUREVA STYL IP55 3x2P+Z SCHUKO antracyt Gniazdo sieciowe potrójne
MUREVA STYL IP55 3x2P+Z antracyt Gniazdo sieciowe potrójne
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MUR36037

MUREVA STYL IP55 3x2P+Z antracyt Gniazdo...

MUREVA STYL IP55 3x2P+Z antracyt Gniazdo sieciowe potrójne
MUREVA STYL IP55 antracyt Mechanizm łącznika trójpozycyjnego
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MUR35061

MUREVA STYL IP55 antracyt Mechanizm łącznika...

MUREVA STYL IP55 antracyt Mechanizm łącznika trójpozycyjnego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar