Soft start do silnika asynchronicznego, ATS01, 44A, 230..690V, 11..37 KW. rodzina produktów: Altistart 01 - typ produktu: urządzenie łagodnego rozruchu - przeznaczenie urządzenia: silniki asynchroniczne - specjalne zastosowanie produktu: Maszyny kompaktowe - nazwa komponentu: ATS01 - liczba faz w sieci: 3 fazy - moc silnika w kW: 11 kW przy 230 V 3 fazy, 22 kW przy 400 V 3 fazy, 37 kW przy 690 V 3 fazy - moc silnika w KM: 15 HP przy 230 V 3 fazy, 25 HP przy 400 V 3 fazy, 30 HP przy 460 V 3 fazy, 40 HP przy 575 V 3 fazy - rodzaj rozruchu: rozruch z rampą napięciową - strata mocy w W: 22 W przy pełnym obciążeniu na końcu i na starcie, 268 W w stanie przejściowym.