BLOK ROZDZIELCZY 24M 80A Prisma plusSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942985.jpg.
BLOK ROZDZIELCZY 24M 80A Prisma plus
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
I
Nr Katalogowy: 
04000
Kod EAN: 
3606480161131
Symbol Sonepar: 
P00803619
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Linergy FM device feeder can be installed on a standard DIN rail, on a plain or slotted mounting plate. It is dedicated to 3P+N installations. The total connection capacity is 36 holes (18 for phase and 18 for neutral). The Ie rated operational current is 80A. The Rated peak withstand current Ipk/60ms is 16kÂ. The width in 9mm pitches is 48. The incoming terminals is for cables up to 25mm2. The terminal capacity is 36 x 10mm2 for downstream connections with cables without ferule. The Ui Rated insulation voltage is 500VAC. The Uimp Rated impulse withstand voltage is 6kV. The Ue rated operational operating voltage is 440VAC. The operating frequency is 50Hz or 60Hz. The degree of protection is IP20. The operating temperature is -25°C to + 55°C. It complies with IEC/EN 60947-7-1 and IEC/EN 61439-1 & 2 standards

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Przekrój poprzeczny przewodu
6 mm2
Z pokrywą do plombowania
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar