DM4-340-110K SOFTSTARTEREATON

files/fotob/31020.jpg.
DM4-340-110K SOFTSTARTER
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
207907
Kod EAN: 
4015082079079
Symbol Sonepar: 
P00583715
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Typy z serii DM4 są softstarterami do standardowych silników trójfazowych. Moc, w zależności od rodzaju przyłącza, sięga od 7,5 kW do 500 kW przy 400 V (przyłącze standardowe) wzgl. 11 kW do 900 kW przy 400 V przy przyłączu In-Delta. Każda faza softstartera jest przy tym połączona z pojedynczym uzwojeniem silnika szeregowo (wymaganych 6 przewodów, silnik tylko w połączeniu trójkątnym). Seria DM4 ma pokrętło, za pomocą którego ustawia się zestawy parametrów do różnych standardowych zastosowań. Odpada dotychczasowa kłopotliwa konieczność ustawiania w różnych zastosowaniach. Sprawowanie pełnej kontroli jest możliwe dzięki opcjonalnej klawiaturze z wyświetlaczem. Elementy te pozwalają wyświetlać wszystkie parametry softstartera i je modyfikować. Obok możliwości wyboru zestawu parametrów, których zdefiniowanie na potrzeby danych zastosowań jest możliwe również tu, za pomocą klawiatury można je jeszcze dokładniej dostosować. Klawiatura jest wymagana również wtedy, gdy zachodzi konieczność przeprogramowania cyfrowych i analogowych WE/WY softstartera. Alternatywnie do panelu obsługowego można również stosować podzespoły interfejsowe. Oferują one takie same możliwości jak klawiatura w zakresie zmiany w urządzeń. Softstarter można w ten sposób podłączać przez PROFIBUS DP sterownika PLC. Typowe zastosowania jako softstarter: łagodny rozruch zapobiega uderzeniom ciśnień w napędach pomp. Zmniejsza się obciążenie mechaniczne całej instalacji i zwiększa się jej wytrzymałość. Napędy wentylatorów - dzięki łagodnemu rozruchowi nie dochodzi do ślizgania się pasków klinowych, nie zużywają się przedwcześnie. Obniża to koszty pracy i zwiększa się trwałość instalacji. Przenośniki taśmowe - Przenośnik taśmowy uruchamia się łagodnie z poślizgiem. Transportowany materiał nie spada a sama taśma jest chroniona mechanicznie, co wydłuża jej żywotność. Sprężarki - dzięki łagodnemu rozruchowi nie dochodzi do ślizgania się pasków klinowych, nie zużywają się przedwcześnie.

Dane techniczne

Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V
55 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V
110 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 230 V
110 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 400 V
160 kW
Znamionowa temperatura otoczenia
40 °C
Znamionowe napięcie pracy Ue
230 - 460 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C
202 A
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar