PSRC16-600-70 SoftstartABB

files/fotob/1625330.jpg.
PSRC16-600-70 Softstart
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PSRC16
Nr Katalogowy: 
1SFA896207R7000
Kod EAN: 
7320500465516
Symbol Sonepar: 
P01056183
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Softstart PSRC16-600-70 ma znamionowy prąd 16 A przy napięciu pracy w zakresie od 208...600 V AC. Znamionowe napięcie sterowania 100...240 V AC przy częstotliwości 50/60 Hz. Softstart PSRC posiada dwufazowy łagodny rozruch realizowany poprzez rampę napięciową. Posiada wbudowane obejście ( bypass ) ułatwiający instalację i oszczędzający energię. Sygnał RUN jest dostępny z wyjścia przekaźnikowego w stanie NO (stan normalnie otwarty). Seria softstartów PSRC to prawdziwe komponenty plug-and-play ze stałymi ustawieniami zoptymalizowanymi dla sprężarek spiralnych. PSRC jest często łączony z ręcznym rozrusznikiem silnika (MMS) firmy ABB, co ułatwiają dostępne zestawy połączeń mechanicznych. Inną popularną opcją jest komunikacja Fieldbus, którą można zrealizować za pomocą zewnętrznego adaptera i wtyczki Fieldbus. Softstart PSRC jest szybki i łatwy w instalacji. Zaprojektowany specjalnie do sprężarek spiralnych powoduje mniejsze obciążenie sprężarki, zmniejszając do minimum koszty konserwacji. Seria PSRC jest odpowiednia dla małych silników trójfazowych o prądach znamionowych od 3...105 A i może obsłużyć do 100 rozruchów na godzinę. Typowe zastosowania to sprężarki spiralne

Dane techniczne

Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V
4 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V
7.5 kW
Znamionowa temperatura otoczenia
40 °C
Znamionowe napięcie pracy Ue
208 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C
16 A
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Klasa wyzwalania
Regulowany
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wbudowany stycznik (Bypass)
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Regulacja momentu obrotowego
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar