S811+V36V3S 200kW/315kW 361A 24VDC SOFTSTARTEREATON

files/fotob/36560.jpg.
S811+V36V3S 200kW/315kW 361A 24VDC SOFTSTARTER
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
168995
Kod EAN: 
4015081654901
Symbol Sonepar: 
P01133527
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Softstarter, Opis: z wewnętrznymi stykami obejściowymi, Funkcja: Softstarter do obciążeń trójfazowych z jednostką obsługową i algorytmem pompy, do sieci 690 V, Napięcie sieciowe (50/60 Hz): ULN= 200 - 690 V AC, Napięcie zasilające: Us= 24 V DC, Napięcie sterowania: UC= 24 V DC, Przyporządkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line) przy 400 V, 50 Hz: P= 200 kW, przy 690 V, 50 Hz: P= 315 kW, przy 460 V, 60 Hz: P= 300 HP, Znamionowy prąd pracy AC-53: Ie= 361 A, Klasa rozruchu: CLASS 10 (zamiana gwiazda-trójkąt), CLASS 20 (ciężki rozruch, 3 x Ie przez 45 s), CLASS 30 (6 x Ie przez 30 s), Znamionowe napięcie pracy: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, 690 V, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Wielkość gabarytowa: V, Wskazówka dot. zamawiania: Do wielkości T, U, V wymagane są bloki zacisków przyłączeniowych -> Akcesoria, Normy i przepisy: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14-1995, GB14048

Dane techniczne

Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V
110 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V
200 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 230 V
200 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 400 V
315 kW
Znamionowa temperatura otoczenia
50 °C
Znamionowe napięcie pracy Ue
200 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C
360 A
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
Regulowany
Stopień ochrony (IP)
IP00
Funkcja
Układ jednokierunkowy
Wbudowany stycznik (Bypass)
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Regulacja momentu obrotowego
Nie
Z wyświetlaczem
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar