Napięcie wejściowe 3 x 400 V
Prąd wejściowy 74 A
Maksymalna moc silnika 37 kW
Liczba wejść cyfrowych 4
Sterowanie bezpotencjałowe
Wyjścia - liczba wyjść 3
Wyjścia - typ wyjścia przekaźnikowe
Wbudowany stycznik obejściowy NIE
Temperatura pracy -10÷40°C
Dane techniczne
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V
0 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V
37 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 230 V
0 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 400 V
0 kW
Znamionowa temperatura otoczenia
25 °C
Znamionowe napięcie pracy Ue
400 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
400 V
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C