MPI-540PV Miernik param.inst.elektr. (PV)SONEL

files/fotob/1811420.jpg.
MPI-540PV Miernik param.inst.elektr. (PV)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMPI540PV
Kod EAN: 
5907624004757
Symbol Sonepar: 
P01885958
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych Sonel MPI-540-PV to zaawansowane narzędzie stworzone w szczególności do mierzenia parametrów instalacji fotowoltaicznych. Z pomocą jednego urządzenia możliwe jest wykonanie całego szeregu badań po stronie DC i AC zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62446. Ponadto Sonel MPI-540-PV służy również do przeprowadzania wszystkich pomiarów służących do określenia stanu bezpieczeństwa domowych, jak i przemysłowych instalacji elektrycznych. Prezentowany miernik to urządzenie o zaawansowanych możliwościach, dedykowane specjalistom działającym w branży instalacyjnej oraz elektrycznej.

W trakcie pomiaru parametrów instalacji fotowoltaicznej, miernik automatyczne przelicza parametry do warunków odniesienia STC (Standard Test Conditions). Pomiary napięć, prądów oraz mocy po stronie AC i DC inwertera pozwolą zweryfikować jego sprawność. Po przeniesieniu danych zachowanych w pamięci miernika do programu Sonel PE6, możliwe jest wygenerowanie raportu z badań parametrów instalacji fotowoltaicznych.

Z myślą o automatyzacji pomiarów, miernik Sonel MPI-540-PV został dodatkowo wzbogacony o funkcję badania wyłączników różnicowo-prądowych w trybie Auto. Przyrząd posiada również wstępnie zaprogramowane przez producenta sekwencje pomiarowe (tzw. autotesty), które można w razie potrzeby rozbudowywać o własne sekwencje. Możliwości oraz funkcjonalność miernika dodatkowo powiększy odpowiednio dobrane akcesorium dodatkowe, np. w postaci adaptera AutoISO-1000C, który umożliwia wykonanie w sposób automatyczny pomiarów rezystancji izolacji przewodów 3-, 4-, oraz 5-żyłowych.

Znacznie więcej niż miernik wielofunkcyjny

  • Największy dotykowy panel na rynku (7”) – niezwykła ergonomia i łatwość obsługi
  • Wyjmowana karta microSD – łatwe zwiększenie pojemności pamięci
  • Akumulator Li-Ion – dłuższe działanie miernika
  • Pomiary instalacji fotowoltaicznych zgodnie z normą PN-EN 62446
  • Współpraca z miernikiem nasłonecznienia i temperatury
  • Raport z badań instalacji fotowoltaicznych po przeniesieniu danych do programu Sonel Pomiary Elektryczne
  • Trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektroenergetycznych – zaawansowana diagnostyka jakości zasilania
  • Odczyt danych bieżących parametrów sieci – natychmiastowa ocena badanego urządzenia
  • Parametry mierzone w klasie S normy PN-EN 61000-4-30 – duża dokładność pomiarów
  • Kalkulator strat energii – szybka diagnoza potencjalnych oszczędności
  • Pomiar wszystkich parametrów ochrony przeciwporażeniowej – jeden przyrząd zamiast kilku
  • Szybki pomiar pętli zwarcia z wyłącznikiem RCD bez wyzwalania (do kilku sekund) – oszczędność czasu
  • Autotesty – możliwość wykonywania automatycznych pomiarów w sekwencji – uproszczenie pomiarów
  • Szybka ścieżka od pomiarów do raportu – oszczędność czasu

Cechy

Miernik charakteryzuje się ponadprzeciętnymi możliwościami w dziedzinie funkcjonalności. Łączy w sobie możliwości pomiarowe kilku urządzeń, zapewniając przy tym równie dobrą dokładność.

  • Przyrządem MPI-540-PV można wykonać pomiary instalacji fotowoltaicznych zgodnie z normą PN-EN 62446:
    • ciągłość połączeń ochronnych,
    • rezystancja uziemienia,
    • rezystancja izolacji po stronie DC,
    • napięcie otwartego obwodu UOC,
    • prąd zwarcia ISC,
    • prądy pracy i moce po stronie DC i AC,
    • sprawność inwertera.
  • Przyrząd MPI-540-PV może rejestrować parametry jakości energii elektrycznej 50/60 Hz w klasie S normy EN 61000-4-30:
    • napięcia L1, L2, L3 – wartości średnie w zakresie do 500 V,
    • prądy L1, L2, L3 – wartości średnie, pomiar prądu w zakresie do 3 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych),
    • częstotliwość w zakresie 40 Hz – 70 Hz,
    • moc czynna (P), bierna (Q), pozorna (S),
    • współczynnik mocy (PF), cosφ, tgφ,
    • harmoniczne (do 40-tej w napięciu i prądzie),
    • współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia,
    • rejestracja zdarzeń dla prądu i napięcia,
    • przepływ energii – 4 kwadranty.
  • Przyrządem MPI-540-PV można wykonać wszystkie pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami:
    • impedancja pętli zwarcia (również w obwodach z wyłącznikami RCD),
    • parametry wyłączników RCD,
    • rezystancja izolacji,
    • rezystancja uziemienia (4 metody pomiarowe + pomiar rezystywności gruntu),
    • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych,
    • natężenie oświetlenia, 
    • test kolejności faz,
    • test kierunku obrotów silnika.

Kontrola bezpieczeństwa instalacji

Dzięki przyrządowi można kontrolować domowe i przemysłowe instalacje elektryczne pod względem bezpieczeństwa. Pomiary można w bardzo łatwy sposób zautomatyzować poprzez:

  • badanie wyłączników różnicowoprądowych w trybie Auto,
  • autotesty – czyli dowolnie konfigurowalne sekwencje pomiarowe,
  • wykorzystanie adaptera AutoISO-1000C do badania rezystancji izolacji przewodów 3-, 4- oraz 5-żyłowych.

Fotowoltaika pod nadzorem

MPI-540-PV to niezwykle uniwersalny miernik, przeznaczony w szczególności do testów instalacji fotowoltaicznych. Przyrządem wykonamy komplet badań po stronie DC i AC – zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62446. Mierząc parametry związane z instalacją fotowoltaiczną, przyrząd automatycznie przeliczy je do warunków odniesienia STC (Standard Test Conditions). Pomiary napięć, prądów oraz mocy po stronie AC i DC inwertera pozwolą zweryfikować jego sprawność. Zapis wyników w pamięci miernika umożliwi wykonanie raportu z przeprowadzonych badań w programie Sonel Pomiary Elektryczne.

Kompleksowa analiza parametrów sieci

Wbudowany rejestrator trójfazowy pozwala na obserwację bieżącego stanu sieci i rejestrację jej parametrów, takich jak napięcie, prąd, moce, harmoniczne, THD. Miernik umożliwia odczyt wybranych wielkości oraz wywołanie na ekranie ich prezentacji graficznej w czasie rzeczywistym. Parametry mierzone są niezależnie od rejestracji zapisywanej na kartę pamięci. Przyrząd potrafi zaprezentować:

  • wykresy przebiegów napięcia i prądu (oscyloskop),
  • wykresy napięcia i prądu w czasie,
  • wykres wskazowy,
  • pomiary wielu parametrów w formie tabelarycznej,
  • wykres harmonicznych w prądzie i napięciu.

Łatwość odczytu

Urządzenie wyposażone jest w kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej 7” i rozdzielczości 800x480 pikseli. Gwarantuje to wygodę w obsłudze oraz łatwy odczyt parametrów i przebiegów czasowych. Duży ekran oznacza większą ilość informacji dostępnych podczas użytkowania miernika. Interfejs jest czytelny w każdych warunkach – również dzięki odpowiedniej wielkości wyświetlanych symboli. Dołączony rysik pozwala na pracę również w rękawicach dielektrycznych.

Wbudowany system pomocy

W urządzeniu znajdują się wbudowane ekrany pomocy ze schematami pomiarowymi. Dzięki temu łatwo i szybko można sprawdzić, w jaki sposób połączyć dany układ w zależności od rodzaju wykonywanego pomiaru.

Podwyższona odporność na warunki środowiskowe

Miernik MPI-540-PV świetnie poradzi sobie w trudnych warunkach środowiskowych. Ochronę przed wnikaniem pyłów i wody zapewnia unikalna obudowa o poziomie szczelności IP51. Jest ona wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, a specjalna konstrukcja pozwala w prosty sposób zabezpieczyć wyświetlacz dotykowy poprzez przesuniecie pokrywy miernika. Oprócz tego, że chroni ona przed uszkodzeniem, to również pozwala na wygodne przenoszenie i użytkowanie urządzenia w różnych pozycjach.

Komunikacja i oprogramowanie

Atutem przyrządu jest mnogość interfejsów komunikacyjnych oraz współpraca z oprogramowaniem zewnętrznym. Poprzez port USB, wyjmowaną kartę pamięci SD lub za pomocą komunikacji bezprzewodowej (Bluetooth*, Wi-Fi) można przenieść dane pomiarowe do komputera. W celu wygenerowania raportu z badań z zakresu ochrony przeciwporażeniowej należy posłużyć się programem Sonel Pomiary Elektryczne. Zapis pobranych zasobów do najprostszych formatów oraz wydruk zapewnia Sonel Reader. Do odczytu i analizy danych z rejestratora służy specjalistyczny program Sonel Analiza.

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar