PRZK-3160N/W02 3P+N 160A Przełącznik zasilaniaSPAMEL

files/fotob/189573.png.
PRZK-3160N/W02 3P+N 160A Przełącznik zasilania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRZK
Nr Katalogowy: 
PRZK-3160N\W02
Kod EAN: 
5907723010116
Symbol Sonepar: 
P00236474
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przełącznik źródła zasilania 3 bieguny + N nierozłączny z pokrętłem na rozłączniku czarnym PRZK-3160N\W02

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Nie
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Model
Przełącznik
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

PRZK-4160/OBP 4P 160A Przełącznik zasilania w obud
Porównaj
SPAMEL
PRZK-4160\OBP

PRZK-4160/OBP 4P 160A Przełącznik zasilania...

PRZK-4160/OBP 4P 160A Przełącznik zasilania w obud
PRZK-3160N/OBP 3P+N 160A Przełącznik zasilania w obud
Porównaj
SPAMEL
PRZK-3160N\OBP

PRZK-3160N/OBP 3P+N 160A Przełącznik zasilania...

PRZK-3160N/OBP 3P+N 160A Przełącznik zasilania w obud
PRZK-4125N/OBP 3P+N 125A Przełącznik zasilania w obud
Porównaj
SPAMEL
PRZK-4125N\OBP

PRZK-4125N/OBP 3P+N 125A Przełącznik zasilania...

PRZK-4125N/OBP 3P+N 125A Przełącznik zasilania w obud
PRZK-3125N/OBP 3P+N 125A Przełącznik zasilania w obud
Porównaj
SPAMEL
PRZK-3125N\OBP

PRZK-3125N/OBP 3P+N 125A Przełącznik zasilania...

PRZK-3125N/OBP 3P+N 125A Przełącznik zasilania w obud
PRZK-3160N/OBA 3P+N 160A Przełącznik zasilania w obud
Porównaj
SPAMEL
PRZK-3160N\OBA

PRZK-3160N/OBA 3P+N 160A Przełącznik zasilania...

PRZK-3160N/OBA 3P+N 160A Przełącznik zasilania w obud
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar