AK 56 IP65 Rozdzielnica (PV)SPELSBERG

files/fotob/1483162.jpg.
AK 56 IP65 Rozdzielnica (PV)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
73345601
Symbol Sonepar: 
P01186780
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynki rozdzielcze, ze stopniem ochrony IP65, 4 Rzędy, 56 dostępne moduły, ze zintegrowanymi elementami wentylacyjnymi do redukcji powstawania kondensatu, Znamionowe napięcie robocze: 400V AC, Znamionowe napięcie izolacji: 1000V AC, 1500V DC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (odporność na amoniak), przetłoczenia metryczne na górze i na dole do uniwersalnych przepustów kablowych z dławikami kablowymi i/lub uszczelkami z podwójną membraną, wloty elastyczne u góry z uszczelkami z podwójną membraną M20, do instalacji w środowisku przemysłowym i niezabezpieczonym obszarze zewnętrznym, Listwa zaciskowa PE z 6 zaciskami śrubowymi 2,5–16mm² i 21 zaciskami Push-in 0,75–4mm², 4 modułami N (połączonymi mostkiem wtykowym), każdy z 2 zaciskami śrubowymi 2,5–16mm² i 6 zaciskami Push-in 0,75–4mm² z dźwignią wciskaną do zwalniania przewodów bez użycia narzędzi
Pomiary: 315 x 750 x 155mm
Dołączone akcesoria: Podwójne wpusty membranowe: 2x M16, 10x M20, 4x M25, 2x M32, 2x M40, Zaślepki, Zaślepka zakrywająca i pasek do podpisywania

Dane techniczne

Głębokość
155 mm
Głębokość wbudowania
95 mm
Głębokość wewnętrzna
106 mm
Liczba rzędów
4
Numer RAL
7035
Szerokość
315 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
56
Wysokość
750 mm
Liczba otworów na gniazda
4
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Plombowane
Tak
Rodzaj drzwi
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AK AS Zaślepka zakrywająca

Opis produktu

Zaślepka zakrywająca, do zamykania nieużywanych miejsc po bezpiecznikach automatycznych, podzielne, szary, Szerokość 108mm dla 6 modułówPomiary: 108 x 52 x 9mm
Porównaj
79901201
AK AS Zaślepka zakrywająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK AS-V Zaślepka zakrywająca

Opis produktu

Zaślepka zakrywająca, do zamykania nieużywanych miejsc po bezpiecznikach automatycznych, podzielne, szary, Szerokość 216mm dla 12 modułów, blokowanyPomiary: 225 x 51 x 9mm
Porównaj
79901301
AK AS-V Zaślepka zakrywająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK N-SL Szyna zaciskowa bezśrubowa

Opis produktu

Szyna zaciskowa bezśrubowa PE/N, do montażu w skrzynkach rozdzielczych AK 14 od obudowy pustej AK/AKi, jako dodatkowy zacisk lub jako część zapasowa, jednostopniowa szyna zaciskowa N, z 4 przykręcanymi punktami zaciskowymi 2,5mm²–16mm², i 28 bezśrubowymi punktami zaciskowymi 1,5mm²–4mm², Po zdjęciu łącznika...

Dane techniczne

Głębokość
27 mm
Liczba biegunów
2
Liczba zacisków na biegun
17
Napięcie znamionowe
450 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 16 mm²
Prąd znamionowy In
76 A
Szerokość
285 mm
Wysokość
50 mm
Zakres temperatur pracy
40 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Przezroczysty
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
79031801
AK N-SL Szyna zaciskowa bezśrubowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK SGA-1 Zamek kompletny

Opis produktu

Kompletny zamek, do montażu w drzwiczkach odchylanych rozdzielnic serii AK, z 2 kluczami i instrukcją montażu, Takie same zamknięciaPomiary: 110 x 75 x 15mm
Porównaj
70610201
AK SGA-1 Zamek kompletny
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK SGA-2 Zamek kompletny

Opis produktu

Kompletny zamek, do montażu w drzwiczkach odchylanych rozdzielnic serii AK, z 2 kluczami i instrukcją montażu, Różne zamknięcia, możliwe maks. 10 różnych zamknięćPomiary: 140 x 80 x 15mm
Porównaj
70690201
AK SGA-2 Zamek kompletny
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK3 ABL-ES Nakładka do mocowania zewnętrznego

Opis produktu

Nakładki do mocowania zewnętrznego ze stali szlachetnej, odpowiednia do obudowy AK/AK-F 14/28/42/56/70 oraz typów Plus, 1 zestaw = 4 szt., Pomiary: 30 x 85 x 10,3mm
Porównaj
73383301
AK3 ABL-ES Nakładka do mocowania zewnętrznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK3 KBL Osłona kabli ze schowkiem na dokumenty

Opis produktu

Osłona kabli ze schowkiem na dokumenty do montażu na obudowie AK/AK-F 14/28/42/56/70 oraz typy Plus, można zamontować później po stronie czołowej, Pomiary: 113,3 x 315,5 x 126mm
Porównaj
73383101
AK3 KBL Osłona kabli ze schowkiem na dokumenty
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK3 KS M50 Dławnica skręcana łączona

Opis produktu

Łączona dławnica skręcana M50 do bocznego połączenia obudów AK/AK-F 14/28/42/56/70 oraz typów Plus, jak i obudów przemysłowych i zewnętrznych serii GEOS, Pomiary: 130 x 80 x 50mm
Porównaj
73383001
AK3 KS M50 Dławnica skręcana łączona
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK3 NS35-14 Szyna znormalizowana

Opis produktu

Szyna znormalizowana jako szyna kapeluszowa 35 x 7,5mm, dla 14 modułów, z uchwytem szyny kapeluszowej dla wszystkich AK/AK-F 14/28/42/56/70 oraz typów PlusPomiary: 275 x 50 x 30mm

Dane techniczne

Długość
50 mm
Grubość materiału
1 mm
Wysokość
30 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Porównaj
73381201
AK3 NS35-14 Szyna znormalizowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK3 NS35-275 Szyna znormalizowana

Opis produktu

Szyna znormalizowana jako szyna kapeluszowa 35 x 7,5mm, Długość 275mm, z uniwersalnymi uchwytami do mocowania do podłoża dla wszystkich AK/AK-F 14/28/42/56/70 oraz typów Plus i pustych obudów AKiPomiary: 35 x 275 x 27,5mm

Dane techniczne

Długość
275 mm
Grubość materiału
1 mm
Wysokość
27.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Porównaj
73381301
AK3 NS35-275 Szyna znormalizowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK3 STD SCHUKO Gniazdo montażowe

Opis produktu

Gniazdo natynkowe 16A, 230V do bocznego montażu na obudowach AK/AK-F 14/28/42/56/70 oraz wersjach Plus, Schuko(R), stopień ochrony IP54Pomiary: 75 x 75 x 29mm
Porównaj
73383401
AK3 STD SCHUKO Gniazdo montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK3 TW Przegroda

Opis produktu

Przegroda z tworzywa sztucznego, przystosowane do wewnętrznego podziału obudów AK/AK-F 14/28/42/56 oraz typów Plus, z tłoczeniami dla przepustów kablowych, Pomiary: 300 x 108 x 34mm
Porównaj
73383201
AK3 TW Przegroda
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar