Hełm ochronny posiada zintegrowaną osłonę twarzy, stanowi ochronę dla głowy przed
udarem mechanicznym i odpryskami. Chroni twarz, oczy i szyję przed zagrożeniami
elektrycznymi występującymi podczas prac pod napięciem do 1000V oraz chroni
przed skutkami promieniowania UV. Parametry hełmu:
• wykonany z poliamidu
• posiada własności chroniące przed porażeniem prądem (klasa 0) 1000VAC,
1500 VDC
• ma zdolność amortyzacji po kondycjonowaniu w temperaturach (od -30⁰C do +50⁰C)
• odporny na przebicia po kondycjonowaniu w temperaturach (od -30⁰C do +50⁰C)
• odporny na odkształcenia boczne
• odporny na rozpryski stopionego metalu
Parametry osłony:
• wykonana z poliwęglanu o grubości 1,5 mm
• odporna na uderzenia średniej energii – prędkość uderzenia do 120 m/s
kulka o masie 0,86 g
• ochrona przed kroplami i rozbryzgami cieczy
• ochrona przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi
• odporność na zamglenia
• ochrona przed łukiem elektrycznym
• odporność na promieniowanie UV- kod filtru i poziom ochrony 2-1, 2
• współczynnik luminacji rozpraszania światła (2 klasa optyczna)
• współczynnik VLT> 78% (klasa 0)
• ochrona przed zagrożeniami termicznymi wywołanymi łukiem elektrycznym (klasa 1)