Kłódka kabłąk 4,7 mm Kłódka Zenex System blokowania z różnymi zamkami Zawartość 1 klucz (1 operator = 1 kłódka = 1 klucz) BRAK przechowywania kluczy Kłódka nieiskrząca, odpowiednia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem Niemagnetyczny Korpus z kompozytu termoplastycznego jest odporny na korozję, promieniowanie UV, temperatury od -40°C do +90°C i chemikalia zawiera zapisywalne etykiety Niebezpieczeństwo / Własność w językach EN, FR i SP
Dane techniczne
Liczba kluczy
1
Szerokość jarzma
16 mm
Szerokość korpusu
35 mm
Średnica jarzma
4.76 mm
Wysokość jarzma
38 mm
Kolor
Czerwony
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Materiał jarzma
Inne
Model dyskowy
Nie
Otwieranie jednym kluczem (kilka zamków - jeden klucz)