BCS SMART Stacja ładowania rowerówSPELSBERG

files/fotob/1482585.jpg.
BCS SMART Stacja ładowania rowerów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
58012201
Kod EAN: 
4013902655830
Symbol Sonepar: 
P10056605
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stacja ładowania e-rowerów, monitorowane i kontrolowane ładowanie e-rowerów oraz operatorów stacji ładowania, połączenie w chmurze przez LAN, WLAN lub radio komórkowe, szara, podobna do RAL 7035, z zadrukowaną pokrywą, z zamontowanym na stałe systemem przewodów (2,5m), wraz ze wskaźnikiem stanu poszczególnych punktów ładowania, możliwość podłączenia do sieci 230/400V, produkt jest dostarczany w stanie gotowym do podłączenia w celu szybkiego i łatwego montażu na ścianie. Do wykorzystania z bezpłatną aplikacją BCS Finder App dla systemu Android i iOS, oraz z portalem zarządzania (wraz z dwuletnią licencją użytkowania. Po upływie uzgodnionego okresu użytkowania Portalu zarządzania mogą zostać naliczone kolejne opłaty za użytkowanie. Obowiązują aktualne warunki użytkowania). Korzystanie z usług smart jest uwarunkowane akceptacją aktualnego regulaminu-dostępnego pod adresem www.spelsberg.com/bcs/termsofuse. Sprzedawcy są zobowiązani do poinformowania swoich klientów o tej zasadzie., cztery punkty ładowania, w tym : 1 x Shimano, 1 x Bosch Standard Charger 4A, 2 x SCHUKO(R) 230V
Pomiary: 528 x 530 x 226mm
Dołączone akcesoria: z czterema łącznikami do mocowania zewnętrznego, odstęp od ściany 10mm i 40mm, ze zintegrowanym elementem wentylacyjnym BEL Air M40 zapobiegającym skraplaniu się pary wodnej w obudowie

Dane techniczne

Głębokość
226 mm
Liczba punktów ładowania
4
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
42 A
Napięcie wyjściowe dla DC
42 - 42 V
Przekrój przewodu do podłączenia
4 - 4 mm²
Szerokość
528 mm
Wysokość
530 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
2
Długość kabla ładowania
2.5 m
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Odporność udarowa
IK08
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Praca w sieci przez WLAN
Tak
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
Jednofazowe
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Z przyłączem
Nie
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Nie
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
LTE
Tak
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Częstotliwość
50 Hz
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Wykrywanie zgrzania styków
Nie
Z licznikiem energii
Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar