MH-2 VIRONE Uchwyt obrotowy ścienny TV 13"-60"ORNO

files/fotob/1438157.jpg.
MH-2 VIRONE Uchwyt obrotowy ścienny TV 13"-60"
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MH-2
Symbol Sonepar: 
P10178410
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przy pomocy uchwytu marki VIRONE z powodzeniem zamontujesz na ścianie telewizor lub monitor o przekątnej między 26’’ a 55’’ o wadze nie przekraczającej 25 kg.

Takie rozwiązanie pozwala na łatwy i bezpieczny montaż telewizora, oszczędza miejsce - nie potrzebujesz już podstawek, stolików czy odpowiedniej zabudowy meblowej. Korzystaj ze sprzętu bez obaw, że przypadkowo zostanie strącony, przewróci się lub zostanie uszkodzony w wyniku niestabilnego zamocowania.

Dodatkowo ramię uchwytu sprawia, że łatwo możesz regulować kąt nachylenia telewizora w zakresie -12° do +5° oraz skorygować przechył ekranu o +/- 3°. Ponadto regulacja obrotu w przypadku tego modelu uchwytu to 180°.

Ramię pozwala też na wybór odpowiadającej nam odległości telewizora od ściany - od 55 mm do nawet 342 mm. Uchwyt obrotowy jest kompatybilny ze standardami VESA w zakresie 75×75 do 400×400 mm, a więc w normie: VESA 75 - odstęp otworów 75 mm x 75 mm, VESA 100 - odstęp otworów 100mm x 100 mm, VESA 200x100 - odstęp otworów 200mm x 100 mm, VESA 200 - odstęp otworów 200mm x 200 mm, VESA 300×200 - odstęp otworów 300 mm x 200 mm, VESA 300 - odstęp otworów 300 mm x 300 mm, VESA 400×200 - ostęp otworów 400 mm x 200 mm, VESA 400 - ostęp otworów 400 mm x 400 mm.

Uchwyt obrotowy wykonany ze stali malowanej proszkowo i dostępny jest w kolorze czarnym.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar