MH-5 VIRONE Uchwyt obrotowy ścienny TV 13"-55"ORNO

files/fotob/1438160.jpg.
MH-5 VIRONE Uchwyt obrotowy ścienny TV 13"-55"
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MH-5
Symbol Sonepar: 
P10178412
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obrotowy uchwyt ścienny do telewizorów 32’’-55", przeznaczony do montażu w standardzie VESA dla rozstawu otworów 100×100 mm ~ 400×400 mm. Umożliwia wygodne i bezpieczne użytkowanie monitorów i telewizorów LCD LED przy jednoczesnej oszczędności miejsca.

Uchwyt ścienny marki VIRONE, to proste i bezpieczne rozwiązanie. Bez problemu uda się na nim zawiesić telewizor o przekątnej między 32 a 55 cali. W zestawie znajdziesz dołączone odpowiednie śruby, aby łatwo zamontować swój telewizor na ścianę.

Uchwyt do telewizorów kompatybilny jest ze standardami VESA, dlatego rozstaw otworów będzie odpowiedni dla wielu wariantów: VESA 100 - rozstaw otworów 100 mm x 100 mm, VESA 150×100 - rozstaw otworów 150 mm x 100 mm, VESA 200×100 - rozstaw otworów 200 mm x 100 mm, VESA 200 - rozstaw otworów 200 mm x 200 mm, VESA 300 - rozstaw otworów 300 mm x 300 mm, VESA 300×200 - rozstaw otworów 300 mm x 200 mm, VESA 400×200 - rozstaw otworów 400 mm x 200 mm, VESA 400 - rozstaw otworów 400 mm x 400 mm oraz wszystkie pozostałe z zakresu od 100×100 do 400×400 mm.

Uniwersalny uchwyt do telewizorów ma udźwig do 30kg, jest wykonany z solidnej stali o grubości 13 mm i malowany proszkowo na kolor czarny. Prawidłowy montaż zakłada 57 mm odległości od ściany, z powodzeniem więc pozwoli oszczędzać przestrzeń nawet w niewielkim pomieszczeniu.

Dodatkowo ramię uchwytu sprawia, że łatwo możesz regulować kąt nachylenia telewizora w zakresie -12° do +8° oraz skorygować przechył ekranu o +/- 3° i zniwelować ewentualne błędy montażowe. Ponadto regulacja obrotu w przypadku tego modelu uchwytu to około 60°.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar