TG BCS 3 BE/FR LED Stacja ładowania rowerówSPELSBERG

files/fotob/1482080.jpg.
TG BCS 3 BE/FR LED Stacja ładowania rowerów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
20013401
Kod EAN: 
4013902611768
Symbol Sonepar: 
P10026341
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stacja ładowania e-rowerów, ze stopniem ochrony IP44, czarna, wraz ze śrubami pokrywy ze specjalnym łbem, wprowadzenia przewodów, 1 x M25 z tyłu obudowy, 1 x M25 na dole obudowy, 1 x zaślepka wentylacyjna M20, podłączenie do zacisku Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE), z oświetleniem LED

Wyposażone w:
  • 3 x Gniazdko z uziemieniem, standard francuski/belgijski (przód), 230V

Pomiary: 202 x 152 x 110mm

Dane techniczne

Głębokość
110 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
0
Liczba punktów ładowania
3
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
3.5 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
16 A
Moc znamionowa
3.5 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Przekrój przewodu do podłączenia
4 - 4 mm²
Szerokość
202 mm
Wysokość
152 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
3
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Montaż podłogowy
Nie
Odporność udarowa
IK08
Z przyłączem
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Z zarządzaniem poboru prądu
Nie
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Z licznikiem energii
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Nie
LTE
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Przenośny
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Nie
Częstotliwość
50 Hz
Funkcja kontroli dostępu
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Nie
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Nie
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Montaż ścienny
Tak
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BCS WP1 Dach ochronny

Opis produktu

Do uchwytu stacji ładowania e-rowerów TG BCS 3 E, materiał: stal szlachetna V2A, z gwintem wewnętrznym M4, do odpornego na próby sabotażu zamocowania obudowy, Daszek chroniący przed warunkami atmosferycznymi, odpowiedni do TG BCS, V2A, wymiary 205x190x110 wmm, otwory montażowe dla TG BCS z gwintem...
Porównaj
20003101
BCS WP1 Dach ochronny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar