792802 Zestaw wkrętówHAUPA

files/fotob/208861.jpg.
792802 Zestaw wkrętów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
792802
Kod EAN: 
4011923513887
Symbol Sonepar: 
P00633403
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka z asortymentem śrub „Mix” Zawartość: 1.425 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa 415 x 335 x 90 mm Ilość Opis Wielkość Pr Art. nr. 200 Wkręt uniwersalny stożkowy 3,5 x 20 PZ2 790015 200 Wkręt uniwersalny stożkowy 3,5 x 30 PZ2 790017 200 Wkręt uniwersalny stożkowy 3,5 x 40 PZ2 790079 200 Wkręt uniwersalny stożkowy 4,5 x 35 PZ2 790040 100 Wkręt uniwersalny stożkowy 4,5 x 50 PZ2 790043 50 Wkręt uniwersalny stożkowy 5,0 x 80 PZ2 790056 50 Wkręt uniwersalny stożkowy 6,0 x 50 PZ3 790063 200 Wkręt uniwersalny pan head 3,5 x 30 PZ2 790091 100 Wkręt uniwersalny pan head 4,0 x 40 PZ2 790102 50 Wkręt uniwersalny pan head 5,0 x 50 PZ2 790121 50 Wkręty do drewna główka 6-kątna 6 x 40 790210 25 Wkręty do drewna główka 6-kątna 6 x 80 790212

Dane techniczne

Głębokość
335 mm
Liczba śrub/wkrętów
1425
Szerokość
415 mm
Wysokość
90 mm
Wyposażenie
Inne
Z rączką
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar