MIX TX Zestaw wkrętówHAUPA

files/fotob/373612.jpg.
MIX TX Zestaw wkrętów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
792816
Kod EAN: 
4011923537012
Symbol Sonepar: 
P01197422
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka z asortymentem śrub „Mix Tx” Zawartość: 1.475 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa 415 x 335 x 90 mm Ilość Opis Wielkość Pr Art. nr. 200 „TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową 2,9 x 15 Tx10 793005 200 „TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową 2,9 x 30 Tx10 793007 200 „TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową 2,9 x 40 Tx10 793008 200 „TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową 4,2 x 35 Tx20 793040 100 „TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową 4,2 x 50 Tx20 793043 100 „TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową 4,8 x 50 Tx25 793054 50 „TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową 6,3 x 80 Tx30 793065 200 „TwinSpeed“ Śruba pan head 3,9 x 30 Tx15 793100 100 „TwinSpeed“ Śruba pan head 3,9 x 40 Tx15 793102 50 „TwinSpeed“ Śruba pan head 4,8 x 50 Tx25 793121 50 Wkręty do drewna główka 6-kątna 6 x 40 790210 25 Wkręty do drewna główka 6-kątna 6 x 80 790212

Dane techniczne

Głębokość
335 mm
Liczba śrub/wkrętów
1475
Szerokość
415 mm
Wysokość
90 mm
Wyposażenie
Inne
Z rączką
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar