DL1BKB6 24VAC/DC NIEBIESKI LED migający trzonek BA15dSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502467.jpg.
DL1BKB6 24VAC/DC NIEBIESKI LED migający trzonek BA15d
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
DL1BKB6
Kod EAN: 
3389110967586
Symbol Sonepar: 
P00922305
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Żarówka LED to zamienne akcesorium oświetleniowe do elementów sygnalizacyjnych. Uproszczony mechanizm wymiany pozwala na szybką wymianę w razie awarii. Zapewnia stały strumień światła dzięki wysokiej jakości diodom LED. Jest kompatybilna z urządzeniami rodziny Harmony XVD, Harmony XVP, Harmony XVB

Dane techniczne

Napięcie lampy
24 - 24 V
Prąd znamionowy
47 mA
Trzonek
BA15d
Kształt bańki
Inne
Kolor
Niebieski
Źródło światła
LED
Do latarek
Nie
Krypton
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych
Tak
Technologia
LED
Ksenon
Nie
Halogen
Nie
Do wskaźników
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

XVBL34 BEZ LAMPKI 10W BA15D Sygnalizator+podst SW.stałe

Opis produktu

Ta podświetlana pełna lampa ostrzegawcza została zaprojektowana jako akcesorium oświetleniowe do oświetlenia wieżowego. Zintegrowana dioda LED zapewnia ciągłe światło, dzięki czemu może wyraźnie wyświetlać stan twoich maszyn w aplikacjach takich jak motoryzacja, obrabia rka, obsługa materiałów...

Dane techniczne

Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
1
Moc
7 W
Napięcie znamionowe
250 V
Znamionowe napięcie pracy Ue
250 V
Średnica zewnętrzna
70 mm
Sposób montażu
Do wbudowania
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
Żarówka
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Sygnalizacja akustyczna
Nie
Światło błyskowe
Nie
Rodzaj prądu
AC
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Światło błyskające obrotowe
Nie
Światło ciągłe
Nie
Kolor klosza
Czerwony
Porównaj
XVBL34
XVBL34 BEZ LAMPKI 10W BA15D Sygnalizator+podst SW.stałe
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVBL35*BEZ LAMPKI 10W BA15D Sygnalizator+podst SW.stałe

Opis produktu

Moduł ten został zaprojektowany tak aby współtworzyć wierzę sygnalizacyjną. Wbudowana dioda LED zapewnia stałe światło pozwalając na wyraźne wskazanie stanu maszyn. Stosowny do zastosowań takich jak linie produkcyjne oraz stacje pakowania. Posiada stopień ochorny IP65– odporność na...

Dane techniczne

Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
1
Moc
7 W
Napięcie znamionowe
250 V
Znamionowe napięcie pracy Ue
250 V
Średnica zewnętrzna
70 mm
Sposób montażu
Do wbudowania
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
Żarówka
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Sygnalizacja akustyczna
Nie
Światło błyskowe
Nie
Rodzaj prądu
AC
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Światło błyskające obrotowe
Nie
Światło ciągłe
Nie
Kolor klosza
Pomarańczowy
Porównaj
XVBL35
XVBL35*BEZ LAMPKI 10W BA15D Sygnalizator+podst SW.stałe
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVBL36*BEZ LAMPKI 10W BA15D Sygnalizator+podst SW.stałe

Opis produktu

Moduł ten został zaprojektowany tak aby współtworzyć wierzę sygnalizacyjną. Wbudowana dioda LED zapewnia stałe światło pozwalając na wyraźne wskazanie stanu maszyn. Stosowny do zastosowań takich jak linie produkcyjne oraz stacje pakowania. Posiada stopień ochorny IP65– odporność na...

Dane techniczne

Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
1
Moc
7 W
Napięcie znamionowe
250 V
Znamionowe napięcie pracy Ue
250 V
Średnica zewnętrzna
70 mm
Sposób montażu
Do wbudowania
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
Inne
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Sygnalizacja akustyczna
Nie
Światło błyskowe
Nie
Rodzaj prądu
AC
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Światło błyskające obrotowe
Nie
Światło ciągłe
Nie
Kolor klosza
Niebieski
Porównaj
XVBL36
XVBL36*BEZ LAMPKI 10W BA15D Sygnalizator+podst SW.stałe
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVBZ01 Cokół plastikowy poziomy

Opis produktu

Ta czarna plastikowa podstawa została zaprojektowana jako element montażowy i mocujący do montażu na poziomej podstawie. Umożliwia szybki i łatwy montaż w bankach latarni i wskaźników o średnicy 70 mm. Jest wykonany z tworzywa sztucznego i ma niewielką wagę
Porównaj
XVBZ01
XVBZ01 Cokół plastikowy poziomy
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVBZ04 Rura podtrzymująca

Opis produktu

Podstawa mocująca Harmony XVB składa się z aluminiowej rury wsporniczej i plastikowej płyty mocującej Ta aluminiowa podstawa mocująca jest akcesorium do montażu i mocowania sygnalizatorów i banku wskaźników o średnicy 70mm. Pozwala na szybką i łatwą wymianę na swoje kompatybilne produkty...

Dane techniczne

Długość rury
800 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Porównaj
XVBZ04
XVBZ04 Rura podtrzymująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVBZ02A 100mm czarny Rura alu.z podstawą

Opis produktu

Ta czarna aluminiowa podstawa mocująca jest akcesorium do montażu i mocowania lamp ostrzegawczych i zestawu wskaźników o średnicy 70 mm. Składa się z czarnej plastikowej płyty mocującej i aluminiowej rury nośnej o średnicy 25 mm i wysokości 80 mm. Umożliwia szybką i łat wą wymianę kompatybilnych...

Dane techniczne

Długość rury
80 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Porównaj
XVBZ02A
XVBZ02A 100mm czarny Rura alu.z podstawą
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVBZ02 Rura podtrzymująca

Opis produktu

Podstawa mocująca Harmony XVB składa się z aluminiowej rury wsporniczej i plastikowej płyty mocującej Ta aluminiowa podstawa mocująca jest akcesorium do montażu i mocowania sygnalizatorów i banku wskaźników o średnicy 70mm. Składa się z czarnej plastikowej płytki mocującej i aluminiowej...

Dane techniczne

Długość rury
80 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Porównaj
XVBZ02
XVBZ02 Rura podtrzymująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar