Żarówka LED ochronna z podstawą BA15d, światło migające, pomarań., 230 V. zgodność gamy: Harmony XVB, Harmony XVD, Harmony XVP - opis akcesoriów / części: LED w osłonie - typ akcesoriów / części: lampka LED - kategoria akcesoriów / części: akcesoria oświetleniowe - przeznaczenie akcesoriów / części: sygnalizator i wskaźnik - rodzaj sygnalizacji: błyskanie - kolor sygnalizacji: pomarańczowy
Dane techniczne
Kąt rozsyłu światła
360 °
Liczba diod LED
1
Napięcie lampy
230 - 230 V
Napięcie lampy
230 V
Światłość
5 cd
Trzonek
BA15d
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Pomarańczowy
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED
Do oświetlenia ogólnego
Nie
Halogen
Nie
Do świetlnej sygnalizacji drogowej
Nie
Technologia
LED
Do sygnalizacji kolejowej
Nie
Do latarek
Nie
Do różnego rodzaju znaków drogowych
Tak
Krypton
Nie
Do wyświetlaczy matrycowo punktowych
Nie
Do wskaźników
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych
Nie
Ksenon
Nie
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Ta podświetlana pełna lampa ostrzegawcza została zaprojektowana jako akcesorium oświetleniowe do oświetlenia wieżowego. Zintegrowana dioda LED zapewnia ciągłe światło, dzięki czemu może wyraźnie wyświetlać stan twoich maszyn w aplikacjach takich jak motoryzacja, obrabia rka, obsługa materiałów...
Moduł ten został zaprojektowany tak aby współtworzyć wierzę sygnalizacyjną. Wbudowana dioda LED zapewnia stałe światło pozwalając na wyraźne wskazanie stanu maszyn. Stosowny do zastosowań takich jak linie produkcyjne oraz stacje pakowania. Posiada stopień ochorny IP65– odporność na...
Moduł ten został zaprojektowany tak aby współtworzyć wierzę sygnalizacyjną. Wbudowana dioda LED zapewnia stałe światło pozwalając na wyraźne wskazanie stanu maszyn. Stosowny do zastosowań takich jak linie produkcyjne oraz stacje pakowania. Posiada stopień ochorny IP65– odporność na...
Ta czarna plastikowa podstawa została zaprojektowana jako element montażowy i mocujący do montażu na poziomej podstawie. Umożliwia szybki i łatwy montaż w bankach latarni i wskaźników o średnicy 70 mm. Jest wykonany z tworzywa sztucznego i ma niewielką wagę
Podstawa mocująca Harmony XVB składa się z aluminiowej rury wsporniczej i plastikowej płyty mocującej Ta aluminiowa podstawa mocująca jest akcesorium do montażu i mocowania sygnalizatorów i banku wskaźników o średnicy 70mm. Pozwala na szybką i łatwą wymianę na swoje kompatybilne produkty...
Ta czarna aluminiowa podstawa mocująca jest akcesorium do montażu i mocowania lamp ostrzegawczych i zestawu wskaźników o średnicy 70 mm. Składa się z czarnej plastikowej płyty mocującej i aluminiowej rury nośnej o średnicy 25 mm i wysokości 80 mm. Umożliwia szybką i łat wą wymianę kompatybilnych...
Podstawa mocująca Harmony XVB składa się z aluminiowej rury wsporniczej i plastikowej płyty mocującej Ta aluminiowa podstawa mocująca jest akcesorium do montażu i mocowania sygnalizatorów i banku wskaźników o średnicy 70mm. Składa się z czarnej plastikowej płytki mocującej i aluminiowej...