PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1 Element akustycznyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1214704.jpg.
PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1 Element akustyczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1018874
Symbol Sonepar: 
P10213654
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Syrena, 8 dźwięków, 24 V DC, maks. 95 dB(A), wybór 8 dźwięków przełącznikiem DIP, kolor czarny

Dane techniczne

Głośność
95 dB
Napięcie pracy dla DC
16 - 26 V
Średnica zewnętrzna
50 mm
Kolor
Czarny
Rodzaj napięcia
DC
Stopień ochrony (IP)
IP65

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PSD-S 50 CE BT 250-M Element przyłączeniowy

Opis produktu

Podstawa na rurze aluminiowej 250 mm z nóżką z tworzywa sztucznego
Porównaj
1018801
PSD-S 50 CE BT 250-M Element przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S 50 CE-M12-5P Element przyłączeniowy

Opis produktu

Podstawa ze zintegrowanym wtykiem M12 (5 pinów)
Porównaj
1018853
PSD-S 50 CE-M12-5P Element przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S 50 CE BT 100 Element przyłączeniowy

Opis produktu

Podstawa na rurze z tworzywa sztucznego 100 mm ze zintegrowaną nóżką
Porównaj
1018760
PSD-S 50 CE BT 100 Element przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S 50 CE BR-SM/HCR Element przyłączeniowy

Opis produktu

Podstawa do montażu w pionie
Porównaj
1018742
PSD-S 50 CE BR-SM/HCR Element przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S 50 CE A-NPT 1/2 Element przyłączeniowy

Opis produktu

Podstawa do montażu rury NPT 1/2
Porównaj
1018850
PSD-S 50 CE A-NPT 1/2 Element przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S 50 CE Element przyłączeniowy

Opis produktu

Podstawa do montażu w poziomie i na innej rurze
Porównaj
1018740
PSD-S 50 CE Element przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar