PSD-S CE-TM SCREW PrzyłączePHOENIX CONTACT

files/fotob/1834237.jpg.
PSD-S CE-TM SCREW Przyłącze
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2700095
Kod EAN: 
4046356490979
Symbol Sonepar: 
P00669230
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Element przyłączeniowy z przyłączami śrubowymi do montażu rury

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PSD-S ME FB Stopa łamana

Opis produktu

Element montażowy / Materiały montażowe; średnica: 70 mm
Porównaj
2700151
PSD-S ME FB Stopa łamana
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S ME A-SH M18 Adapter

Opis produktu

Element montażowy / Adapter; średnica: 30 mm
Porównaj
2700150
PSD-S ME A-SH M18 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S ME OB/MB Puszka przyłączeniowa ze stopą magnetyczną

Opis produktu

Puszka przyłączeniowa ze stopą magnetyczną do montażu stopy, czarny
Porównaj
2700155
PSD-S ME OB/MB Puszka przyłączeniowa ze stopą magnetyczną
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S ME T-M 1000 Materiał montażowy

Opis produktu

Element montażowy / Materiały montażowe; średnica: 25 mm

Dane techniczne

Długość rury
1000 mm
Porównaj
2700154
PSD-S ME T-M 1000 Materiał montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S ME BT 110 Stopa

Opis produktu

Stopa ze zintegrowaną rurą, wysoki 110 mm, czarna

Dane techniczne

Długość rury
110 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Porównaj
2700156
PSD-S ME BT 110 Stopa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S ME B-M Podstawa bez rurki do kolumny sygnal.

Opis produktu

Element montażowy / Materiały montażowe; średnica: 70 mm
Porównaj
2700164
PSD-S ME B-M Podstawa bez rurki do kolumny sygnal.
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S ME T-M 400 Rurka do kolumny sygnalizacyjnej

Opis produktu

Element montażowy / Materiały montażowe; średnica: 25 mm

Dane techniczne

Długość rury
400 mm
Porównaj
2700158
PSD-S ME T-M 400 Rurka do kolumny sygnalizacyjnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S ME BR-BM/HCR Kątownik montażowy

Opis produktu

Kątownik do montażu stopy, ukryte prowadzenie kabli, czarny

Dane techniczne

Szerokość
44.2 mm
Wysokość
98.5 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
2700149
PSD-S ME BR-BM/HCR Kątownik montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S ME OB Puszka przyłączeniowa z bocznym prowadzeniem kabla

Opis produktu

Puszka przyłączeniowa z bocznym prowadzeniem kabla do montażu podłogowego i stopy
Porównaj
2700153
PSD-S ME OB Puszka przyłączeniowa z bocznym prowadzeniem kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S ME B-P Materiał montażowy

Opis produktu

Element montażowy / Materiały montażowe; średnica: 70 mm
Porównaj
2700163
PSD-S ME B-P Materiał montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S ME BR-BM Wspornik montażowy

Opis produktu

Kątownik do montażu stopy, czarny

Dane techniczne

Szerokość
87.5 mm
Wysokość
57 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
2700143
PSD-S ME BR-BM Wspornik montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S ME T-M 250 Materiał montażowy

Opis produktu

Element montażowy / Materiały montażowe; średnica: 25 mm

Dane techniczne

Długość rury
250 mm
Porównaj
2700157
PSD-S ME T-M 250 Materiał montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S ME T-P 45 Rura do stopy łamanej

Opis produktu

Element montażowy / Materiały montażowe; średnica: 25 mm

Dane techniczne

Długość rury
45 mm
Porównaj
2700152
PSD-S ME T-P 45 Rura do stopy łamanej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar