XB4BS8445EX N/O+N/Z, ODRYG.PR Dłoniowy przyc.bezp., śr 40SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/512033.jpg.
XB4BS8445EX N/O+N/Z, ODRYG.PR Dłoniowy przyc.bezp., śr 40
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB4 EXPLOSIVE ATMOSPHERES
Nr Katalogowy: 
XB4BS8445EX
Kod EAN: 
3389119613125
Symbol Sonepar: 
P00995927
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Harmony XB4 red, complete emergency stop push button is part of the range diameter 22mm, Harmony XB4 metal, explosive atmosphere, ATEX dust offer. It has a circular head shape, with a turn to release mushroom, diameter 40mm, with trigger action and mechanical latching. It features 1 NO + 1 NC slow break contacts and screw connection type. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie zasilania źródła światła
V [MV]
Średnica grzybka
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Sposób odblokowania
Mechanizm obrotowy
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Stopień ochrony (IP)
IP65
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Z podświetleniem
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

XB4BW23BM5GEX Pushtotest 24 240V zielony Przycisk do stref zagrożonych wybuchem
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BW23BM5GEX

XB4BW23BM5GEX Pushtotest 24 240V zielony...

XB4BW23BM5GEX Pushtotest 24 240V zielony Przycisk do stref zagrożonych wybuchem
XB4BW24BM5GEX Pushtotest 24 240V czerwony Przycisk do stref zagrożonych wybuchem
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BW24BM5GEX

XB4BW24BM5GEX Pushtotest 24 240V czerwony...

XB4BW24BM5GEX Pushtotest 24 240V czerwony Przycisk do stref zagrożonych wybuchem
XB4BW25BM5GEX Pushtotest 24 240V pomarańczowy Przycisk do stref zagrożonych wybuchem
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BW25BM5GEX

XB4BW25BM5GEX Pushtotest 24 240V pomarańczowy...

XB4BW25BM5GEX Pushtotest 24 240V pomarańczowy Przycisk do stref zagrożonych wybuchem
XB4BW26BM5GEX Pushtotest 24 240V niebieski Przycisk do stref zagrożonych wybuchem
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BW26BM5GEX

XB4BW26BM5GEX Pushtotest 24 240V niebieski...

XB4BW26BM5GEX Pushtotest 24 240V niebieski Przycisk do stref zagrożonych wybuchem
XB4BT845GEX Przycisk do stref zagrożonych wybuchem
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BT845GEX

XB4BT845GEX Przycisk do stref zagrożonych...

XB4BT845GEX Przycisk do stref zagrożonych wybuchem

Produkty powiązane i akcesoria

ZBYLEG201001 200 x 100 szablon 1 Panel legenda

Opis produktu

Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika poprzez umieszczenie na nim dowolnej etykiety, która ułatwi obsługę maszyn i procesów. Posiada właściwości antybakteryjne. . Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika poprzez...

Dane techniczne

Szerokość
200 mm
Wysokość
100 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do przycisków podświetlanych
Tak
Do grawerowania
Nie
Znaczenie nadruku
Inne
Do lampek sygnalizacyjnych
Tak
Do sygnalizatorów świetlnych
Tak
Do przycisków
Tak
Język nadruku
Inne
Do przełączników obrotowych
Tak
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Tak
Porównaj
ZBYLEG201001
ZBYLEG201001 200 x 100 szablon 1 Panel legenda
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar