XVDLS35*BEZ ZAROWKI 230V SW. Miniatur.sygnaliz+podst.maxSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/513962.jpg.
XVDLS35*BEZ ZAROWKI 230V SW. Miniatur.sygnaliz+podst.max
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVDLS
Nr Katalogowy: 
XVDLS35
Kod EAN: 
3389110110692
Symbol Sonepar: 
P00067827
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Harmony XVDLS35 is a diameter 45mm tower light, steady, orange color. Its degree of protection is IP40. Its supply voltage is 230V. It is part of the range Harmony XVDLS diameter 45mm monolithic beacons

Dane techniczne

Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
1
Moc
5 W
Napięcie znamionowe
230 V
Znamionowe napięcie pracy Ue
230 V
Średnica zewnętrzna
45 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
Żarówka
Oprawka
BA15d
Stopień ochrony (IP)
IP40
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Światło błyskające obrotowe
Nie
Kolor klosza
Pomarańczowy
Sygnalizacja akustyczna
Nie
Światło błyskowe
Nie
Światło ciągłe
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DL1BEMS*DO MINIATUR.SYGNALIZ Żarówki trzonek ba 15D 5W 23

Opis produktu

This Harmony DL1BEMS is an incandescent bulb with BA15d base 5W, 230V AC/DC. This is a lighting accessory for Harmony range

Dane techniczne

Moc lampy
5 - 5 W
Moc źródła światła
5 W
Napięcie lampy
230 - 230 V
Prąd znamionowy
22 mA
Średnia trwałość znamionowa
h [UN]
Trzonek
BA15d
Kształt bańki
Inne
Kolor
Bezbarwny
Źródło światła
Żarówka
Technologia
Żarówka
Do latarek
Nie
Krypton
Nie
Do wskaźników
Tak
Ksenon
Nie
Halogen
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych
Nie
Porównaj
DL1BEMS
DL1BEMS*DO MINIATUR.SYGNALIZ Żarówki trzonek ba 15D 5W 23
Szybki podgląd: Opis i parametry
DL1BEBS*DO MINIATUR.SYGNALIZ Żarówki trzonek ba 15D 5W 24

Opis produktu

Harmony DL1BEBS to żarówka o podstawie BA15d 4 W, 24 V AC/DC. Jest to akcesorium oświetleniowe dla gamy Harmony

Dane techniczne

Moc lampy
4 - 4 W
Moc źródła światła
4 W
Napięcie lampy
24 - 24 V
Prąd znamionowy
166 mA
Strumień świetlny
8.5 lm
Średnia trwałość znamionowa
h [UN]
Trzonek
BA15d
Kształt bańki
Kształt gruszki
Kolor
Biały
Źródło światła
Żarówka
Technologia
Żarówka
Do latarek
Nie
Krypton
Nie
Do wskaźników
Tak
Ksenon
Nie
Halogen
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych
Nie
Porównaj
DL1BEBS
DL1BEBS*DO MINIATUR.SYGNALIZ Żarówki trzonek ba 15D 5W 24
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar