XVGB2H 60mm 24V AC/DC KolumnaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1396972.jpg.
XVGB2H 60mm 24V AC/DC Kolumna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVG
Nr Katalogowy: 
XVGB2H
Symbol Sonepar: 
P10157398
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Produkt ten jest częścią gamy Easy Harmony XVG, oferty monolitycznych kolumn świetlnych Ø 60mm. Jest to kompletna, wstępnie okablowana i zmontowana monolityczna kolumna świetlna. Wyposażona jest w czerwone i zielone światło stałe Oferuje konfigurowalne kombinacje kolorów. Ta kolumna świetlna ma 24V AC / DC napięcia znamionowego. Wstępne zmontowanie i okablowanie produktu pozwalają na łatwą instalację na każdej wymaganej maszynie. Ma aluminiową rurę i waży 0,32kg Jest to produkt o stopniu ochrony IP53 i posiada certyfikaty CE i EAC. Posiada płytę mocującą przymocowaną do rury i ma wstępnie zmontowany kabel dla łatwej instalacji. Zapewnia bardziej niezawodny i wyraźny widok dzięki przezroczystej soczewce. Ta gama oferuje szeroki wybór napięcia i elastyczne opcje montażu z funkcjami wizualnymi i dźwiękowymi

Dane techniczne

Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
2
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Wysokość
382.6 mm
Średnica zewnętrzna
70 mm
Stopień ochrony (IP)
IP53
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Kolor światła 2
Zielony
Światło błyskające obrotowe
Nie
Światło błyskowe
Nie
Kolor światła 1
Czerwony
Sygnalizacja akustyczna
Nie
Światło ciągłe
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar