8US12114SL00 ADAPTER Wyłącznik silnikowy - akcesoriaSIEMENS

files/fotob/1114421.png.
8US12114SL00 ADAPTER Wyłącznik silnikowy - akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8US12114SL00
Kod EAN: 
4011209524453
Symbol Sonepar: 
P00885520
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

System szyn zbiorczych 60mm Odstęp między osiami szyn 60mm, Adapter urządzeniowy, Szerokość 108 mm Grubość szyny: 5,10mm+profil TT dla wyłącznika 3VL3 do 250A z osłoną przyłącza (długość 175 mm) System szyn zbiorczych 8US do montażu urządzeń ochronnych, np. bezpiecznikowych rozłączników izolacyjnych i wyłączników – bezpieczny, zajmujący mało miejsca, przejrzysty. Zastosowanie systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens stwarza różnorodne możliwości instalowania adaptowalnych do szyn urządzeń przyłączeniowych, rozdzielczych i instalacyjnych. Zwarta konstrukcja modułowa i szybko montowane ostykowanie umożliwia ekonomiczne wyposażenie elektrotechniczne do budowy nowoczesnych rozdzielnic instalacyjnych. Montaż odbywa się na belkach wzdłużnych, a rozstaw szyn wynosi 60 mm. Cechy systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Mocowanie mechaniczne i ostykowanie elektryczne w ramach jednej operacji roboczej. 2. Dopuszczenie na całym świecie, a tym samym możliwość stosowania w budowie maszyn i urządzeń w skali światowej. 3. Łatwość wymiany pojedynczych przyrządów lub całych kombinacji. 4. Oszczędność czasu montażu i redukcja kosztów dzięki prefabrykacji gałęzi odbiorników. 5. Wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki zabezpieczonym przed wetknięciem palców osłonom adapterów i nośników sprzętowych. 6. Szeroka gama możliwych do zastosowania szyn zbiorczych umożliwiających łatwe dostosowanie do natężeń prądów do 1600 A. &DPMD_ACC602_001_000_1001458&

Dane techniczne

Minimalna grubość szyny
5 mm
Prąd znamionowy In
250 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość adaptera
108 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar