CE07.01 24V 50/60Hz StycznikETI-POLAM

files/fotob/111093.jpg.
CE07.01 24V 50/60Hz Stycznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
004641010
Kod EAN: 
7890355107881
Symbol Sonepar: 
P00299271
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik silnikowy-mini CE07.01-24V-50/60Hz

Dane techniczne

Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
3 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
16 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
7 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar