MC-32A 32A 15kW 1NO+1NC 500VAC Stycznik METASOL 4PANIRO

files/fotob/1264474.jpg.
MC-32A 32A 15kW 1NO+1NC 500VAC Stycznik METASOL 4P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MC
Nr Katalogowy: 
MC-32a/4 500VAC
Kod EAN: 
8809512799684
Symbol Sonepar: 
P00899070
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba styków głównych zwiernych
3
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
15 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
500 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
50 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
32 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Produkty z serii

MC-130A 130A 60kW 1NO+1NC 110VDC Stycznik METASOL 3P
Porównaj
ANIRO
MC-130a 110VDC 1a1b

MC-130A 130A 60kW 1NO+1NC 110VDC Stycznik...

MC-130A 130A 60kW 1NO+1NC 110VDC Stycznik METASOL 3P
MC-150A 150A 75kW 1NO+1NC 110VDC Stycznik METASOL 3P
Porównaj
ANIRO
MC-150a 110VDC 1a1b

MC-150A 150A 75kW 1NO+1NC 110VDC Stycznik...

MC-150A 150A 75kW 1NO+1NC 110VDC Stycznik METASOL 3P
MC-185A 90kW 2NO+2NC 100-240VACDC Stycznik METASOL 3P
Porównaj
ANIRO
MC-185a 100-240VAC/DC EL 2a2b

MC-185A 90kW 2NO+2NC 100-240VACDC Stycznik...

MC-185A 90kW 2NO+2NC 100-240VACDC Stycznik METASOL 3P
MC-265A 132kW 2NO+2NC 100-240VACDC Stycznik METASOL 4P
Porównaj
ANIRO
MC-265A/4 230VAC

MC-265A 132kW 2NO+2NC 100-240VACDC Stycznik...

MC-265A 132kW 2NO+2NC 100-240VACDC Stycznik METASOL 4P
MC-32A 32A 15kW 1NO+1NC 110VAC Stycznik METASOL 4P
Porównaj
ANIRO
MC-32a/4 110VAC

MC-32A 32A 15kW 1NO+1NC 110VAC Stycznik METASOL...

MC-32A 32A 15kW 1NO+1NC 110VAC Stycznik METASOL 4P
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar