SINAMICS G120D CU250D-2 Jednostka sterującaSIEMENS

files/fotob/1110942.png.
SINAMICS G120D CU250D-2 Jednostka sterująca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6SL35460FB211FA0
Kod EAN: 
4042948661642
Symbol Sonepar: 
P01837951
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SINAMICS G120D Control Unit CU250D-2 PN-F PROFINET and Safety Integrated with positioning capability (EPOS) 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI USB interface SD/MMC card interface HTL and SSI encoder interface Degree of protection IP65 Ambient temperature -10 to +50 °C without Power Module SINAMICS CU250D-2 Control Unit for the SINAMICS G120D distributed inverter. The Control Unit performs closed-loop control functions for the inverter. In addition to the closed-loop control, it has additional functions that can be adapted to the particular application through parameterization. CU250D‑2 Control Units can be used to implement applications with positioning requirements in the drive. This expansion opens up their use in lifting, swiveling, traversing or rotating applications. The positioning functionality is comparable to that of SINAMICS S110 servo drives. However, the following notes must be observed in this context: On the one hand, vector control and sensorless vector control are supported, on the other hand, positioning is possible via one encoder or in parallel using two encoders. The Control Units are available in different versions, for example, in CU250D-2 DP-F, CU250D-2 PN-F, CU250D-2 PN-F PP (Push Pull: Alternative connection method for the 24 V DC supply voltage and the PN communication) and CU250D-2 PN-F FO (Fiber Optic). With the fail-safe variants of the CU250D-2 series, the fail-safe SINAMICS G120D inverter provides five safety functions: Safe Torque Off (STO) to prevent the drive from performing active movements, Safe Stop 1 (SS1) for continuous monitoring of a safe braking ramp, Safely Limited Speed (SLS) for preventing dangerous movements when exceeding a speed limit, Safe Direction (SDI) and Safe Speed Monitoring (SSM). An external 24 V DC power supply is required in order to operate the Control Unit. SINAMICS – the integrated drive family for every field of application

Dane techniczne

Głębokość
55 mm
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba złączy PROFINET
2
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
10
Szerokość
153 mm
Wysokość
208 mm
Stopień ochrony (IP)
IP65
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar