SIRCO 125-250 4NO+NC Styk pomocniczySOCOMEC

files/fotob/1345615.png.
SIRCO 125-250 4NO+NC Styk pomocniczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AC LOAD BREAK SWITCH
Nr Katalogowy: 
26990314
Symbol Sonepar: 
P00925918
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

4 NO+NZ, wyprzedzenie na załącz (pre-make), Sirco 125-250A

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
4
Liczba styków zwiernych
4
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

SIRCOVER 800/ SIRCOVER CD 800-1250A 3P Ekran ochrony zacisków
Porównaj
SOCOMEC
29983080

SIRCOVER 800/ SIRCOVER CD 800-1250A 3P Ekran...

SIRCOVER 800/ SIRCOVER CD 800-1250A 3P Ekran ochrony zacisków
SIRCOVER 500-630A/SIRCO 315-630A 4P (3x) Ekran międzyfazowy
Porównaj
SOCOMEC
29980014

SIRCOVER 500-630A/SIRCO 315-630A 4P (3x...

SIRCOVER 500-630A/SIRCO 315-630A 4P (3x) Ekran międzyfazowy
SIRCOVER 500-630A/SIRCO 315-630A 3P (2x) Ekran międzyfazowy
Porównaj
SOCOMEC
29980013

SIRCOVER 500-630A/SIRCO 315-630A 3P (2x...

SIRCOVER 500-630A/SIRCO 315-630A 3P (2x) Ekran międzyfazowy
SIRCOVER 250-400A/SIRCO 200-250A 4P (3szt) Ekran międzyfazowy
Porównaj
SOCOMEC
29980024

SIRCOVER 250-400A/SIRCO 200-250A 4P (3szt...

SIRCOVER 250-400A/SIRCO 200-250A 4P (3szt) Ekran międzyfazowy
SIRCOVER 250-400A/SIRCO 200-250A 3P (2x) Ekran międzyfazowy
Porównaj
SOCOMEC
29980023

SIRCOVER 250-400A/SIRCO 200-250A 3P (2x...

SIRCOVER 250-400A/SIRCO 200-250A 3P (2x) Ekran międzyfazowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar