7XV56620AD00 ELEMENT KOMUNIKACJISIEMENS

files/fotob/874879.jpg.
7XV56620AD00 ELEMENT KOMUNIKACJI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7XV56620AD00
Symbol Sonepar: 
P01353806
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

COMMUNICATIONS CONVERTER FOR THE CONVERSION OF SYNCHR. OR ASYNCHRONOUS SERIAL DATAS TO A E1 (2 MBIT/S-G703.6) OR T1(1.544 MBIT/S) NETW. INTERF. EL.OUTP.INTERFACE VIA TER.BLOCK TWO INDEPENDENT SERIAL OPTICAL INPUTS WITH ST-CONNECTORS WITH 820NM F. MULTIMODE FIBER CABLE F. MAX.512 KBIT/S/115,2 KBIT/S FOR SYNC./ASYNC. DATAS. ONE RS232/RS485 INTERFACE WITH MAX.115,2 KBIT/S (RS485 MAX. 57,6KBIT/S) DESIGNED AS 9POL.SUB-D SOCKET FOR THE CONNECTION WITH DIGSI-KABEL 7XV5100. WIDERANGE POWER SUPPLY/AUXILLI. VOLTAGE FROM 24V-250V DC OR 115/230V AC
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar