HMIZKB1 Klawiatura USB do paneli operatorskichSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503581.jpg.
HMIZKB1 Klawiatura USB do paneli operatorskich
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MAGELIS HMIZ
Nr Katalogowy: 
HMIZKB1
Kod EAN: 
3595864174709
Symbol Sonepar: 
P01846765
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Klawiatura USB is ideally used as przycisków funkcyjnych together with an HMI terminal where repetitive and reliable operations in dirty environments are requiCzerwony, while keeping the touch panel clean and protected. It enables operators to have continuous control on the process without finger contact on potentially contaminated screens in industries such as food & beverage. It offers water-resistance and can operate in harsh environments.

Dane techniczne

Głębokość
31.5 mm
Szerokość
97.6 mm
Wysokość
80 mm
Z wyświetlaczem
Nie
Gniazdo słuchawkowe
Nie
Z myszką
Nie
Interfejs klawiatury
USB
Bezprzewodowe
Nie
Gniazdo mikrofonowe
Nie
Zasilanie z baterii
Nie
Z manipulatorem kulkowym
Nie
Klawiatura 19 cali (482,6 mm)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar